生物顕微鏡 :「測定器」の検索結果

生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
1(2)
20(6)
40
100(1)
400(19)
600(25)
900(4)
1000(8)
1500(1)
1600(1)
観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能 機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ 寸法(mm)117×250×300 質量(kg)2.1 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ 仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現。 落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。 Mステージ、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。 ハイアイポイント接眼レンズ。めがねをかけたままでも見やすい。 フレキシブル落射照明。照明の当て方で生物、鉱物、結晶などが鮮やかに。 イージーフォーカシング。焦点合わせに便利。 Mステージ。観察物をスムーズに動かせる。 ステージボックス。ステージ板の収納に便利。 顕微鏡撮影クリップ。タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)※3種の照明は同時点灯可能 機能イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ 寸法(mm)150×250×300 質量(kg)3.4 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ 仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.4 付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
65,000 税込71,500
5日以内出荷

観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 サンプルクリップ。 植物などの資料をはさんで観察するときに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能 機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ 寸法(mm)117×250×300 質量(kg)2.1 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ、サンプルクリップ 仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
46,700 税込51,370
5日以内出荷

0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。
カバー【ガラス】0.17mm 種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens) 機械筒長(mm)160
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:40×~600× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm 機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
151,000 税込166,100
8日以内出荷

持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個 質量(g)900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150 総合倍率40×/100×/400× 接眼レンズ10× 対物レンズ4×/10×/40× 鏡筒形式単眼
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷