生物顕微鏡 :「測定器」の検索結果
生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
1(2)
20(4)
40(6)
100(1)
400(19)
600(25)
900(4)
1000(5)
1500(1)
1600(1)
シンプル、コンパクトな生物顕微鏡です。
仕様ステージ:丸形可動式ステージ/クレンメル2本、レボルバ:3穴レボルバ 内向き、反射鏡【反しゃ鏡】:平・凹面鏡(Φ40mm)、鏡筒:単眼 30°傾斜 360°回転可/接眼レンズロック機構付
付属品専用アルミケース、ACアダプタ、ビニールカバー、接眼レンズロック機構用マイナスドライバー、取扱説明書
寸法(mm)140×260×310
質量(kg)約2.0
総合倍率40倍~640倍(40倍 64倍 100倍 160倍 400倍 640倍)
照明装置高輝度白色LED照明、連続調光式、充電式
接眼レンズWF10X(視野数 18mm)1個/WF16X(視野数 13mm)1個
対物レンズアクロマート対物レンズ・4X(N.A.0.10)・10X(N.A.0.25)・S40X(N.A.0.65)(スプリング内蔵)
鏡筒形式単眼
焦準装置粗動ハンドル【調整ねじ】 微動ハンドル/標本安全装置付
1台
¥45,980
税込¥50,578
14日以内出荷
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。