生物顕微鏡 :「測定器」の検索結果
生物顕微鏡とは、微細なものを拡大して観察する光学機器の顕微鏡の種類のひとつで、対象に光を透過して使用する機械。観察対象物を染色し、プレパラートを作成してステージの上に置いて観察をしますが、ステージの下に照明があり観察対象物を透過した光によって対象物の像を観察するために使用します。医療機関や研究所、学校など小さな物体を観察する多くの場所で利用。鏡筒部が360度回転するものや光源の付け替えできるタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm
寸法(mm)220×350×380
質量(kg)約5.7
照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13
鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)
焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
電源単3充電池×4本(内蔵)
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°
質量(kg)5.3
電源AC100V 50/60Hz
調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm
照明20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)
本体サイズ(mm)約187×231×385mm
アズワン品番1-3348-01
ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)
コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
¥83,900
税込¥92,290
翌々日出荷
プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。
ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。
メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000×
タイプ双眼
サイズ約250×175×360mm
電源AC85~265V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.65
フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個
照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10×(WF10×)
対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
アズワン品番8-5816-02
ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
焦点調整一軸粗微動方式
フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個
照明LEDライト白色(ベースからの透過式)
電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)
コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率:40~900×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。
ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。
メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率40×~1000×
タイプ単眼
サイズ約250×175×360mm
電源AC85~265V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.65
フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個
照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10×(WF10×)
対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
アズワン品番8-5816-01
ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
1台
¥92,400
税込¥101,640
翌々日出荷
大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率40~600×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
総合倍率:40~600×。接眼レンズ:WF10×、H15×、接眼マイクロメーター(別売)取付可。対物レンズ:4×、10×、S40×。照明装置:タングステン光源100V、調光可。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、JIS内径Φ23.2mm。ステージ:クレンメル(スプリング付クリップ)、回転式絞り(5穴)、コンデンサレンズ付。焦準装置:ステージ上下動式、粗・微動ハンドル。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×のみ)、空転機構内蔵粗動ハンドル。付属品:防塵カバー
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
材質本体/ アルミダイキャスト
電源AC100V~240V 50/60Hz
総合倍率100×~1000×
照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明
接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)
対物レンズUプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil)
光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~600×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
仕様レボルバ:3個用
型式KSⅡ-600LMN
寸法(mm)132×175×376
質量(kg)2.5
照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
ステージプレート角形固定式
接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ4×、10×、S40×
絞り回転円板式
焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)3.9
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~400×
接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)3.9
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。
顕微鏡操作に不慣れな児童・生徒でも、簡単に使うことができます。
「見たいもの」がよく見える!広視野レンズ搭載。10×の接眼レンズは視野数18。
同倍率の一般的な顕微鏡に比べて口径が大きい分、試料をより広範囲に観察できます。
イージーフォーカシング:緑の〇どうしを合わせると、おおよその焦点が合います。
Mステージ:ステージが前後左右に自在に動くので、見たいものを視野の中心に簡単に動かせます。
サービスコンセント:アトマⅡどうしはもちろん、他の機器へも給電可能。10分間(=休み時間)の急速充電で、約1時間使えます。
イージーホルダー:指1本でプレパラートをさっと脱着。
選べる光源:授業内容によって、LED照明と反射鏡の使い分けができます。
ミラーボックス:反射鏡を使わない時はミラーボックスに収納。指導に必要な時に使え、紛失も防ぎます。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~400×
接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)
機能サービスコンセント、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ
寸法(mm)135×210 ×310
質量(kg)2.7
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、撮影クリップ
仕様【レボルバ・絞り】3個用・回転円板式
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
総合倍率40×~600×
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
機能サービスコンセント(AC100V)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。顕微鏡操作に不慣れな児童・生徒でも、簡単に使うことができます。 紛失しやすい反射鏡の収納スペースを本体底面に設置。また、サイドがフラットだから、収納も省スペース。イージーフォーカシングを搭載。緑の丸い印どうしを合わせると、おおよその焦点が合います。
総合倍率40×~400×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS規格)、360°回転式
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
種別A2-400MLED(格納箱無)
寸法(mm)約135×210×310
質量(kg)約2.7
機能サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ
照明調光装置付き高輝度白色LED(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)
ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)
接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
観察機能はそのまま!
ソレオのエントリーモデル。
立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。
ハイアイポイント接眼レンズ。
めがねをかけたままでも見やすい。
イージーフォーカシング。
焦点合わせに便利。
顕微鏡撮影クリップ。
タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。ワンタッチでプレパラートを着脱できるホルダー搭載。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ
付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー
寸法(mm)175×282×335
質量(kg)3.9
総合倍率40×~400×
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
ステージプレート角形ステージ
接眼レンズWPL10×(視野数18)
対物レンズ4×、10×、S40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類単レンズコンデンサ(N.A.0.65)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
LED光源と反射鏡のどちらでも観察できる教育向けの生物顕微鏡です。紛失しやすい反射鏡収納スペースを本体底面に設置。また、サイドがフラットだから、収納も省スペース。
総合倍率40×~400×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS規格)、360°回転式
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
種別A2-400MLED(格納箱付)
寸法(mm)約135×210×310
質量(kg)約2.7
機能サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED(充電バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)
ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)
接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
●明視野・暗視野両方の観察・記録ができる●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。HDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。●カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。●専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。●アプリはiOS、Android、Windows(付属のUSBよりソフトウェアをインストール)に対応●内部アプリケーションにより撮影・記録・計測ができます。※内部アプリケーションのみで撮影・記録・計測をする場合は、別途マウスが必要です。
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)
出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI
対応OSWindows
総合倍率40×~600×
有効画素数約500万画素
機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
メモリーmicroSDカードスロット付
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
撮像素子CMOS
絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~900×
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)3.9
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
¥108,800
税込¥119,680
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。
対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。
明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。
サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。
一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
寸法(mm)175×210×360
質量(kg)4.7
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。繊細でスムーズな操作を可能にするメカニカルステージ。プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ
付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー
寸法(mm)175×282×335
質量(kg)3.9
総合倍率40×~600×
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
ステージプレートメカニカルステージ
接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡のウィングブルー(WING BLUE)です。
光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。
ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。
この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。
小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
総合倍率40×~400×
鏡筒形式単眼鏡筒(JIS)、鏡筒長160mm、45°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒内径23.5mm
仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
寸法(mm)約142×234×360
質量(kg)約3.4
機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース
照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)
ステージプレートイージーホルダー付き角形Mステージ
接眼レンズWF10×(視野数18) 防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)
焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)4.5
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。
斬新で機能的なデザイン。
収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。
スッキリ便利な収納ボディ。
A Cコードは背面にスッキリ収納。
ウィング展開機能。
観察時はウィングを引き出して安定性アップ!
収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工
対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレートイージーホルダー、Mステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)
機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース
寸法(mm)142×234 ×360
質量(kg)3.4
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ
仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。
斬新で機能的なデザイン。
収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。
スッキリ便利な収納ボディ。
A Cコードは背面にスッキリ収納。
ウィング展開機能。
観察時はウィングを引き出して安定性アップ!
収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~400×
接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工
対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレートイージーホルダー、Mステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)
機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース
寸法(mm)142×234 ×360
質量(kg)3.4
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ
仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート
出力Wi-Fi、HDMI、USB
対応OSWindows、Android、iOS
総合倍率40×~600×
有効画素数約400万画素
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
ステージプレートメカニカルステージ
接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
斬新で機能的なデザイン、かつ使いやすさにとことんこだわった生物顕微鏡ウィングブルー(WING BLUE)です。
光源は高輝度白色LED・反射鏡がどちらでも使えるよう、顕微鏡と一体化。
ワイドな接眼レンズ、1粗微動装置、アッベコンデンサなどハイスペックな機能が標準装備となっています。
この他にもウィング機能、レンズボックス、ナンバリングスペース、サービスコンセントなど、収納・管理に特化したナリカならではのオリジナル機能が満載。
小・中・高どこでも活躍できるオールラウンドプレーヤーです。
仕様レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
寸法(mm)約142×234×360
質量(kg)約3.4
機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース
照明調光装置付き白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)
対物レンズ4×、10×、S40× 防カビ加工済
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)
焦準装置1軸粗微動装置、トルク調節機能、ステージ上下動式、標本破損防止装置
多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現。
落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。
立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。
Mステージ、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。
ハイアイポイント接眼レンズ。めがねをかけたままでも見やすい。
フレキシブル落射照明。照明の当て方で生物、鉱物、結晶などが鮮やかに。
イージーフォーカシング。焦点合わせに便利。
Mステージ。観察物をスムーズに動かせる。
ステージボックス。ステージ板の収納に便利。
顕微鏡撮影クリップ。タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)※3種の照明は同時点灯可能
機能イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ
寸法(mm)150×250×300
質量(kg)3.4
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~400×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
仕様レボルバ:3個用
付属品ダストカバー
型式KSⅡ-400LMN
寸法(mm)132×175×376
質量(kg)2.5
照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
ステージプレート角形固定式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×、10×、S40×
絞り回転円板式
焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
¥33,000
税込¥36,300
5日以内出荷
観れる・撮れる・学べる。従来の顕微鏡の接眼レンズを覗くタイプから進化したスマート顕微鏡。タッチスクリーン搭載で精度の高い操作が可能
付属品マグネット式クレンメル2本1組、データケーブル、USBアダプタ、プレパラート10種
寸法(mm)214×224×324
出力USB2.0
電源充電式バッテリー内蔵
倍率~1600×
照明装置調光装置付きLED光源(落射/透過、充電式)
メモリーmicroSDカード(32GB、内蔵)
撮像素子CMOS 5.0MP
液晶モニター9型(一体型タッチスクリーン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。
試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)
寸法(mm)205×275×350
質量(kg)3.4
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥65,000
税込¥71,500
5日以内出荷
観察機能はそのまま!
ソレオのエントリーモデル。
立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。
ハイアイポイント接眼レンズ。
めがねをかけたままでも見やすい。
イージーフォーカシング。
焦点合わせに便利。
サンプルクリップ。
植物などの資料をはさんで観察するときに便利。
顕微鏡撮影クリップ。
タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率20×、40×
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
焦準装置鏡筒上下動式
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能
機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ
寸法(mm)117×250×300
質量(kg)2.1
付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ、サンプルクリップ
仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥46,700
税込¥51,370
5日以内出荷
1
2
次へ
『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。