照明装置/ハロゲンランプ :「光軸」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部変調による出力調整可能で、駆動回路一体型した小型軽量の波長640nmの直径16mmの半導体赤色レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.05 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 周波数(kHz)外部変調:1まで 消費電流(mA)<70 波長(nm)640 焦点距離(mm)1000 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:12000 入力レベル外部変調:C-MOS レベル 使用湿度(%RH)20~80 レーザー光色 最大出力(mW)5
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.05 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 周波数(kHz)外部変調:1まで 消費電流(mA)<100 波長(nm)450 焦点距離(mm)1000 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:12000 入力レベル外部変調:C-MOS レベル 使用湿度(%RH)20~80 レーザー光色 最大出力(mW)5
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直径16mmの視認性の高い515nmのグリーン半導体レーザー光源。従来のグリーンレーザー光源では難しかった高温、低温でも使用が可能。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.05 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 周波数(kHz)外部変調:1まで 消費電流(mA)<100 波長(nm)515 焦点距離(mm)1000 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:12000 入力レベル外部変調:C-MOS レベル 使用湿度(%RH)20~80 レーザー光色 最大出力(mW)5
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直径12mmの低消費電力の赤色レーザー光源で、外部変調による出力調整可能。また、駆動回路一体型で小型軽量。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 周波数(kHz)外部変調:1まで 消費電流(mA)40 波長(nm)635 焦点距離(mm)1000 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:10000 入力レベル外部変調:C-MOS レベル 使用湿度(%RH)20~80 レーザー光色 最大出力(mW)1.8
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナリカ赤色レーザー光源装置
エコ商品
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.008 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V) 電源電圧(V)DC 3.0~5.0 消費電流(mA)50 波長(nm)670 焦点距離(mm)400 レーザークラス2 外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~85 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカ赤色レーザー光源装置
エコ商品
直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.02 精度光軸:±5° 使用温度(℃)-10~+50 接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V) 電源電圧(V)DC 3.0~5.0 消費電流(mA)50 波長(nm)635 焦点距離(mm)400 レーザークラス2 外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 41 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~85 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング