絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • STC(56)
  • ナガタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明装置/ハロゲンランプ :「光軸測定器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青色レーザー光源装置 ナリカ青色レーザー光源装置ナリカ
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<100波長(nm)450焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
外部変調による出力調整可能で、駆動回路一体型した小型軽量の波長640nmの直径16mmの半導体赤色レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<70波長(nm)640焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
直径12mmの低消費電力の赤色レーザー光源で、外部変調による出力調整可能。また、駆動回路一体型で小型軽量。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)40波長(nm)635焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)1.8
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.02精度光軸:±5°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)635焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 41回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.008精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)670焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1
緑色レーザー光源装置 ナリカ緑色レーザー光源装置ナリカ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
直径16mmの視認性の高い515nmのグリーン半導体レーザー光源。従来のグリーンレーザー光源では難しかった高温、低温でも使用が可能。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<100波長(nm)515焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

照明装置/ハロゲンランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら