1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(株)カネカ様開発による最新の国産有機ELパネルを光源に採用 パネルの使用枚数も旧型の1枚から2枚へ変更し、検査用照明として充分な光量を確保 長時間作業時の疲労度低下やブルーライト抑制の効果による「人に優しい照明」
質量(g)2650 光源有機EL照明パネル 平均演色評価数4000K 調整機能照度:標準装備(100-10%) 電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ 発光面(mm)273×30 全光束(Lm)400 照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値」290-2100 定格消費電力(W)13 パネル数(枚)2 仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります