2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです。光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます。製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます。検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます。調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさを
トラスコ品番365-3851 幅(mm)100 高さ(mm)135 奥行(mm)72 電源(V)AC100 消費電力(W)20 電源AC100V 電源コード(m)5 光源20WLED
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
トラスコ品番365-3850 幅(mm)100 高さ(mm)600 奥行(mm)72 電源(V)AC100 消費電力(W)20 電源コード(m)5 光源20WLED
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング