4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm)Φ12×41 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC3~5 波長(nm)635 出力(mW)最大1 ケーブル長(cm)60 レーザー光色
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)70×100×35 電源AV100V・50/60Hz 光源LED光源 調光式 照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm) アームダブルアーム500mm
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)110×60×590 質量(kg)1.2 消費電力(W)最大2.5 電源AV100V・50/60Hz 光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式 照度(Lx)約45000(片側) アームダブルアーム500mm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
寸法(mm)75×100×30 電源AV100V・50/60Hz
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります