照明装置/ハロゲンランプ :「LEDライトガイド」の検索結果
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)110×60×590
質量(kg)1.2
消費電力(W)最大2.5
電源AV100V・50/60Hz
光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式
照度(Lx)約45000(片側)
アームダブルアーム500mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。