絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • STC(59)
  • セリック(18)
  • SCHOTT(ショット)(9)
  • マイクロネット(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • ナリカ(7)
  • オーツカ光学(5)
  • ケニス(5)
  • ライノス(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • 日本ピー・アイ(3)
  • 嵯峨電機工業(2)
  • セン特殊光源(2)
  • しおかぜ技研(2)
  • ハヤシレピック(2)
  • カートン(1)
  • コンテック(1)
  • フィリップス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用小型フレキシブルライト アズワン作業用小型フレキシブルライトアズワン(2件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から7日以内出荷
LED光源 アズワンLED光源アズワン
17,900税込19,690
1本
翌々日出荷
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。LED光源AS3000D用のライトガイドです。シングルとダブル、全長500mmと1000mmの計4種類からお選びいただけます。
LED光源 アズワンLED光源アズワン
59,900税込65,890
1台
12日以内出荷
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部寸法(mm)70×175×102質量(kg)約1.8電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)冷却方式自然放熱+静音ファン最大消費電力(W)15制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C色温度(K)5600(参考値)寿命240000lx※1アズワン品番3-6702-31LED寿命(時間)約30000(参考値)調光範囲0~100%
ロングフレキシブルライト アズワンロングフレキシブルライトアズワン
35,900税込39,490
1個
4日以内出荷
太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。 アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。
長さ(mm)(フレキシブル)1000(先端部含む)電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m)先端径Φ17mm色温度4000K照度(Lx)60,000(距離50mm時)光色中間的白色
小型レーザー光源用 アズワン小型レーザー光源用アズワン
3,790税込4,169
1個
当日出荷
機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
種別バッテリーケースアズワン品番3-5936-11
LEDライト アズワンLEDライトアズワン
19,400税込21,340
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
小型フレキシブルライト アズワン小型フレキシブルライトアズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷
アズワン品番1-3441-06
LEDリングランプ アズワンLEDリングランプアズワン
36,100税込39,710
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-7058-15
LEDフレキシブル光源 アズワンLEDフレキシブル光源アズワン
33,300税込36,630
1個
12日以内出荷
2灯独立して明るさの調整が可能です。フレキシブルアームで照射角度や位置を調整できます。コンパクトなLED光源です。
アズワン品番4-538-01
実体顕微鏡用LED照明装置 アズワン実体顕微鏡用LED照明装置アズワン
33,600税込36,960
1個
12日以内出荷
長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
アズワン品番3-9513-01
LED光源 アズワンLED光源アズワン(1件のレビュー)
20,800税込22,880
1本
12日以内出荷
ソフトケーブル仕様です。

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

照明装置/ハロゲンランプ