レーザー光源 緑色 DSGシリーズSTC10日以内出荷
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。
半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。
駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)Φ16×71.5質量(g)約50タイプDCジャック端子+ACアダプター精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下波長(nm)515ビーム径(距離1m時)約Φ400mmアズワン品番2-9332-22光出力(mW)最大5.0
レーザー光源 緑色 DSGシリーズSTC10日以内出荷
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)Φ16×71.5質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下波長(nm)515光出力(mW)最大5.0
レーザー光源 緑色 DSGシリーズSTC翌々日出荷
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
質量(g)約50タイプDCジャック端子+ACアダプター精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下寸法(Φ×mm)Φ16×71.5波長(nm)515ビーム径約Φ1.0mm(距離1m時)アズワン品番2-9332-21光出力(mW)最大5.0