照明装置/ハロゲンランプ :「検査用照明」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
1個
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目視検査に最適なハイパワースポットライト照明。LED光源なので熱線が少なく目視検査時のストレスを軽減します。指向性スポット光の照射でワーク面の打痕、キズ、ゆがみ等の検査効率を高めます。定電流制御方式と調光機能によりちらつきが無く適切な明るさに調光可能。レンズ可動機構により照射径の変更が可能
用途例鋼板検査、ガラス検査、シート検査、金属表面検査、エッジ検査、目視検査用光源、画像処理用光源 ケーブル長(m)ランプ:0.5 発光色白色(6500k) 冷却方式FAN冷却 照度(Lx)(WD200mm)40万 アズワン品番64-3809-74
1個
299,800 税込329,780
43日以内出荷

(株)カネカ様開発による最新の国産有機ELパネルを光源に採用 パネルの使用枚数も旧型の1枚から2枚へ変更し、検査用照明として充分な光量を確保 長時間作業時の疲労度低下やブルーライト抑制の効果による「人に優しい照明」
質量(g)2650 光源有機EL照明パネル 平均演色評価数4000K 調整機能照度:標準装備(100-10%) 電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ 発光面(mm)273×30 全光束(Lm)400 照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値」290-2100 定格消費電力(W)13 パネル数(枚)2 仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
45,400 税込49,940
48日以内出荷

小型でスペースをとらない検査台タイプです。干渉縞が見えやすくなるため縞の本数、形状の確認に最適です。
用途レンズの干渉縞の目視検査用照明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×850×150 電源(V)100 光源蛍光ランプ 点灯方式インバーター点灯
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷

人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明 関連資料(0.84MB)
1台
91,980 税込101,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
トラスコ品番365-3850 幅(mm)100 高さ(mm)600 奥行(mm)72 電源(V)AC100 消費電力(W)20 電源コード(m)5 光源20WLED
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります