鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状丸型
材質(ミラー)ガラス
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、
見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
ミラー形状丸型
見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。
伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
握りやすいラバーグリップです。
メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
品番ミニ
シャフト7段伸縮真鍮管
ミラー形状30Φガラス製ミラー
全質量(g)50
最長寸法(mm)(収納)140~690
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。クリップ付き。
ミラー形状丸型
全長(mm)195~700
寸法(mm)ミラー32
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。
用途見えにくい場所の点検に
倍率(倍)1.5
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。