絞り込み
倍率(倍)
- 100
- 3(8)
- 4(8)
- 6(16)
- 7(20)
- 8(106)
- 10(99)
- 12(25)
- 15(7)
- 16(11)
- 20(12)
- 21(6)
- 25(13)
- 27~200(7)
- 30(11)
- 35~250(7)
- 52(7)
- 120(10)
- 160~1350(7)
- 205~1700(7)
- 倍率(倍)をもっと見る
対物レンズ有効径(mm)
- 28(1)
質量(g)
- 340(1)
ブランド
- 杉藤(2)
- エスコ(1)
- ホーザン(1)
- クリアー光学(1)
- 京葉光器(LEAF)(1)

ポケットマイクロスコープ
京葉光器(LEAF)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
杉藤¥75,980税込¥83,5781個当日出荷顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥129,800~税込¥142,780~1セット6日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps動画記録サイズ1280×960(120万画素)静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
双眼鏡 (ズーム)
エスコ¥16,400税込¥18,0401個(1個)翌日出荷付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。寸法(mm)121×112質量(g)340径(Φmm)【瞳】1.55~0.28倍率18~100倍視界【1000m先】26.2~8.75対物レンズ有効径(mm)28合焦距離最短6m明るさ2.42~0.08アイレリーフ(mm)11.5~6実視界(°)1.5~0.5
ポケットミクロスコープ スコーピオン2
杉藤¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。 LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。 鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察などトラスコ品番812-7703セット内容専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細)全長(mm)137~180質量(g)160倍率70、80、90、100最小径(Φmm)23.3最大径(Φmm)30