絞り込み
倍率(倍)
- 5(1)
- 8(4)
- 10(2)
対物レンズ有効径(mm)
- 20
- 15(2)
- 18(3)
- 21(56)
- 22(3)
- 24(5)
- 25(38)
- 27(2)
- 28(9)
- 30(17)
- 32(17)
- 40(6)
- 42(48)
- 43(2)
- 50(33)
- 54(2)
- 56(2)
- 70(8)
- 80(4)
- 100(3)
- 対物レンズ有効径(mm)をもっと見る
質量(g)
- 149(2)
- 202(1)
- 245(1)
- 270(1)
- 420(1)
- 430(1)
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- Canon(2)
- Nikon(ニコン)(1)

SGEX コンパクト 防水8倍20mm口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷すべてのレンズ面に高透過多層膜を採用。 プリズムには高屈折率のBak4を使用。 抜けのいいシャープでクリアな視界を実現。 見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。 裸眼の方でも眼鏡をかけている方でも使いやすい仕様になっています。 内部に窒素ガスを充填したIPX7(ISO9022-8)に準拠した防水性能。 海や雪山での使用にも最適。付属品ケース、ストラップ材質本体ボディ(PC)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)、プリズム(Bak4)質量(g)202倍率8倍本体サイズ(mm)76×47×102コーティングレンズ:フルマルチコート最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)110.1明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11.5実視界(°)6.3
ウルトラビューM コンパクト10倍20mm口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷から13日以内出荷すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。また、心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。付属品ケース、ストラップ幅(mm)目:58~70質量(g)149倍率10倍本体寸法(mm)82×40×102コーティングレンズ:フルマルチコート最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)20入数1個1000m先の視野(m)113.6明るさ4ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)6実視界(°)6.5
ウルトラビューM コンパクト8倍20mm口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷から13日以内出荷すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。また、心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。付属品ケース、ストラップ幅(mm)目:58~70質量(g)149倍率8倍本体寸法(mm)82×40×102コーティングレンズ:フルマルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)20入数1個1000m先の視野(m)118.8明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)9実視界(°)6.8
双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS
Canon¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷小型軽量の10倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約430(本体のみ)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)5.3
APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷抜けのいいクリアな視界のコンパクトポロ双眼鏡。すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。ワンランク上の見え味で、観劇をもっと楽しくします!材質本体ボディ:アルミダイカスト、本体カバー,転輪ラバー:ABS、目当てラバー:PVC寸法(mm)110×50×80質量(g)245倍率(倍)5眼幅調整範囲(mm)56~73コーティングフルマルチコート最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)178.5明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)16実視界(°)10.2
双眼鏡 8x20HG L DCF
Nikon(ニコン)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷高性能をシンプルに使える、小型・軽量モデルのニコンハイグレード双眼鏡「HG Lシリーズ」。ディテールにまでこだわり、双眼鏡としての完成度を追及。ひとクラス上の高解像力、操作性、耐久性を備えています。より上質な見え味を実現する、ニコン最高峰の光学性能。すべてのレンズ・プリズムに独自仕様の広帯域低反射多層膜コーティングを施し、広い波長域で極めて高い透過率を実現。フレアやゴーストを低減して、高いコントラストで見たままの色を忠実に再現。プリズムには位相差補正コーティングと銀蒸着高反射ミラーを採用。プリズム面での高い光反射率を確保し、光のロスを抑えた明るい視界を実現。環境への配慮。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、エコガラスを採用。本体、接眼キャップ、ケース、ストラップなどに塩化ビニールを含まない素材を採用。ニコンならではの使いやすさ。メガネ装用時でも、全視野をクリアに見ることができるロングアイレリーフ設計。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。目当ての素材にはソフトな使用感のシリコン素材を採用。本体内部に窒素ガスを充填した、防水・防曇構造。防水性能:3mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。特殊グリスの採用により-30℃の低温下でも良好に作動。本体ダイキャストに強度に優れ、軽い、マグネシウム合金を採用。最短合焦距離が2.4mのため近距離にいる昆虫や植物のディテール観察に最適。視度調整リングを本体中央部に配置、操作性を向上。付属品8×20/10×25HG 接眼キャップL、8×20/10×25HG 接眼キャップR、8×20HG L DCF ケース CAH、8×20/10×25HG ストラップ質量(g)270倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2.4m対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)96×109×451000m先の視野(m)119明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)15実視界(°)6.8
双眼鏡 BINOCULARS 8X20 IS
Canon¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷小型軽量の8倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約420(電池別)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)6.6