APPLAUSE-MⅡ 5x20(アプローズMⅡ 5x20) 5倍双眼鏡
抜けのいいクリアな視界のコンパクトポロ双眼鏡。
すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。
心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。
ワンランク上の見え味で、観劇をもっと楽しくします!
- 材質
- 本体ボディ:アルミダイカスト、本体カバー,転輪ラバー:ABS、目当てラバー:PVC
- 寸法(mm)
- 110×50×80
- 質量(g)
- 245
- 倍率(倍)
- 5
- 眼幅調整範囲(mm)
- 56~73
- コーティング
- フルマルチコート
- 最短合焦距離
- 1.5m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 20
- 1000m先の視野(m)
- 178.5
- 明るさ
- 16
- ひとみ径(Φmm)
- 4
- アイレリーフ(mm)
- 16
- 実視界(°)
- 10.2
- 内容量
- 1個
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ



























