絞り込み
倍率(倍)
  • 6(3)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
対物レンズ有効径(mm)
  • 30
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 20(7)
  • 21(56)
  • 22(3)
  • 24(5)
  • 25(37)
  • 27(2)
  • 28(9)
  • 32(17)
  • 40(6)
  • 42(47)
  • 43(2)
  • 50(33)
  • 54(2)
  • 56(2)
  • 70(8)
  • 80(4)
  • 100(3)
質量(g)
  • 140(1)
  • 273(1)
  • 422(1)
  • 450(3)
  • 460(2)
  • 465(1)
  • 470(3)
  • 475(1)
  • 485(1)
  • 550(2)
  • 575(1)
  • 600(1)
ブランド
  • Nikon(ニコン)(7)
  • ビクセン(2)
  • ツァイス(ZEISS)(2)
  • SIGHTRON(2)
  • Canon(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • 興和オプトロニクス(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 PROSTAFF P7

    Nikon(ニコン)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ。広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
    眼幅調整範囲(mm)56-72
  • 双眼鏡6×30mm CAPTAIN STAG

    双眼鏡6×30mm

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリエチレン、レンズ:アクリル樹脂寸法(mm)(約)幅103~108×奥行96×高さ47~52ブルー質量(g)140口径(Φmm)30倍率(倍)6
  • 双眼鏡 MONARCH M7 10×30 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH M7 10×30

    Nikon(ニコン)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.7°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
    付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG寸法(mm)119×125×48質量(g)470倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15.8実視界(°)6.7
  • ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ ビクセン

    ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ

    ビクセン
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。 H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。
    付属品ネックストラップ/ミニトートケース電源単4電池×2(モニタ電池付属)
  • 双眼鏡 PROSTAFF P7 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 PROSTAFF P7

    Nikon(ニコン)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    明るく自然な色調と鮮明な視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
    眼幅調整範囲(mm)56-72
  • 手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS Ⅱ Canon

    手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS Ⅱ

    Canon
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離4.2m。
    付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能)型式プリズム双眼鏡質量(g)約600(電池別)電源単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能)倍率10倍寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約127×150×70眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3°最短合焦距離約4.2m対物レンズ有効径(mm)30ピント調節対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正方式アイレリーフ(mm)14.5射出瞳位置3mm
  • 双眼鏡 MONARCH M7 8×30 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH M7 8×30

    Nikon(ニコン)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。 M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。その他の特長。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
    付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG寸法(mm)119×125×48質量(g)465倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30明るさ14.4ひとみ径(Φmm)3.8アイレリーフ(mm)15.1実視界(°)8.3
  • 双眼鏡 MONARCH HG Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH HG

    Nikon(ニコン)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    高い光学性能と洗練されたデザインの「MONARCH HG」シリーズに、軽量・コンパクトな30口径が登場。
    付属品ケース、ストラップ、対物キャップ、対物リング、接眼キャップ質量(g)約450最短合焦距離約2m対物レンズ有効径(mm)30寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119×126×47
  • SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1430 STABILIZER SIGHTRON

    SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1430 STABILIZER

    SIGHTRON
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    電源をオンにするだけで手振れ補正機能がはたらき、対象物を鮮明に観察することが可能な16倍防振双眼鏡です。対物レンズ30mmで軽量・コンパクトボディを実現しています。お好みで選べる2つの防振モードを採用。ご使用の場面に応じて選択可能です。電源は手に入りやすい単四型アルカリ乾電池(別売)を2本使用。電池持続時間は約32時間と、長時間電池の交換なくお使いいただくことが可能です。防振角±3度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得ることが可能です。車で走行中に発生するような細かな振動だけでなく、船上で波に揺られたときに受けるような大きめの振動までしっかりと補正します。オートオフ機能を採用していますので、電源の切り忘れにより電池がなくなってしまうことを防ぎます。オートオフ機能は90分ですので、コンサートやライブの際には頻繁に電源を入れなおす必要がなく快適にお使いいただけます。人間工学に基づく手になじむコンパクト設計。双眼鏡を持った時にも電源スイッチが操作しやすく使いやすいデザインです。全てのレンズ面に反射防止コートを施す全面マルチコートを採用しました。透明感あふれるクリアな視界をお楽しみいただけます。プリズムには位相差補正コートを施すことでハレーションを防ぎ、HR(高反射)コートと相まって明るい視界に高い解像度とコントラストを実現。対象物の細部に至るまで詳細に観察することが可能です。ツイストアップ式見口は、お肌に優しいエラストマー素材を採用。天然ゴムに比べてアレルギーを引き起こすリスクが少なく、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。
    仕様プリズム:ダハプリズム(位相差補正コート、HRコート)寸法(mm)149×118×62質量(g)550倍率14倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)30明るさ4.41ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)14.8実視界(°)4.8
  • SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER SIGHTRON

    SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER

    SIGHTRON
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    電源をオンにするだけで手振れ補正機能がはたらき、対象物を鮮明に観察することが可能な14倍防振双眼鏡です。対物レンズ30mmで軽量・コンパクトボディを実現しています。お好みで選べる2つの防振モードを採用。ご使用の場面に応じて選択可能です。電源は手に入りやすい単四型アルカリ乾電池(別売)を2本使用。電池持続時間は約32時間と、長時間電池の交換なくお使いいただくことが可能です。防振角±3度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得ることが可能です。車で走行中に発生するような細かな振動だけでなく、船上で波に揺られたときに受けるような大きめの振動までしっかりと補正します。オートオフ機能を採用していますので、電源の切り忘れにより電池がなくなってしまうことを防ぎます。オートオフ機能は90分ですので、コンサートやライブの際には頻繁に電源を入れなおす必要がなく快適にお使いいただけます。人間工学に基づく手になじむコンパクト設計。双眼鏡を持った時にも電源スイッチが操作しやすく使いやすいデザインです。全てのレンズ面に反射防止コートを施す全面マルチコートを採用しました。透明感あふれるクリアな視界をお楽しみいただけます。プリズムには位相差補正コートを施すことでハレーションを防ぎ、HR(高反射)コートと相まって明るい視界に高い解像度とコントラストを実現。対象物の細部に至るまで詳細に観察することが可能です。ツイストアップ式見口は、お肌に優しいエラストマー素材を採用。天然ゴムに比べてアレルギーを引き起こすリスクが少なく、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。
    仕様プリズム:ダハプリズム(位相差補正コート、HRコート)寸法(mm)149×118×62質量(g)550倍率16倍コーティングフルマルチコート最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)30明るさ16.3ひとみ径(Φmm)1.88アイレリーフ(mm)16.3実視界(°)4.2
  • SFL 10倍30mm口径双眼鏡 ツァイス(ZEISS)

    SFL 10倍30mm口径双眼鏡

    ツァイス(ZEISS)
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    ZEISS SFL 双眼鏡は軽量で堅牢なマグネシウム合金ボディを採用し、極限まで軽量とコンパクトを追求したモデルです。ウルトラ ハイ ディフィニション(UHD)コンセプトにより、細部に至るまで自然そのものの色彩を再現し、高い解像力をもたらします。フォーカスはSmartFocusを採用し、無理に指を伸ばしたりすることなく素早く正確な操作が可能となりました。手袋を着用した状態であっても、正確なフォーカシングが可能です。またSFL双眼鏡は防水設計となっており、内部に窒素ガスを充填することによりレンズの曇りを防ぎ、LotuTecコーティングにより鮮明な視界を提供します。
    付属品収納ケース、ストラップ、レンズクロス仕様薄暮指数:17.3寸法(mm)瞳孔間距離:54~74質量(g)460径(Φmm)射出瞳:3倍率10倍透過率(%)光:90最短合焦距離1.5m視野角見掛け:65°対物レンズ有効径(mm)30視野100m先:120m本体高さ(mm)120入数1個
  • SFL 8倍30mm口径双眼鏡 ツァイス(ZEISS)

    SFL 8倍30mm口径双眼鏡

    ツァイス(ZEISS)
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    ZEISS SFL 双眼鏡は軽量で堅牢なマグネシウム合金ボディを採用し、極限まで軽量とコンパクトを追求したモデルです。ウルトラ ハイ ディフィニション(UHD)コンセプトにより、細部に至るまで自然そのものの色彩を再現し、高い解像力をもたらします。フォーカスはSmartFocusを採用し、無理に指を伸ばしたりすることなく素早く正確な操作が可能となりました。手袋を着用した状態であっても、正確なフォーカシングが可能です。またSFL双眼鏡は防水設計となっており、内部に窒素ガスを充填することによりレンズの曇りを防ぎ、LotuTecコーティングにより鮮明な視界を提供します。
    付属品収納ケース、ストラップ、レンズクロス仕様薄暮指数:15.5寸法(mm)瞳孔間距離:54~74質量(g)460径(Φmm)射出瞳:3.75倍率8倍透過率(%)光:90最短合焦距離1.5m視野角見掛け:63°対物レンズ有効径(mm)30視野100m先:142m本体高さ(mm)120入数1個
  • 双眼鏡 MONARCH HG 10x30 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH HG 10x30

    Nikon(ニコン)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    伝統が生み出す高い品質と品位、MONARCH双眼鏡。洗練された優美な外観に、ニコン双眼鏡の長い歴史に裏付けられた先進の光学技術を凝縮し、世界を驚くほど明るくシャープに広げます。魅力的な瞬間のすべてを心に刻むことができます。広視界でありながら視野周辺までシャープな見え味。見掛視界62.2°を実現し、臨場感あふれる広い視界を提供します。視野の中心部にフォーカスすると周辺部の像がぼけてしまう像面湾曲を、光学系全体で適正化する「フィールドフラットナーレンズシステム」を搭載することで、広視界でありながら、視野全域でシャープでクリアな像を実現。EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正、高いコントラストと解像力も得られます。最高透過率92%以上で明るく自然な色再現。高品質多層膜コーティングを施し、ダハプリズムとして構成される補助プリズムの唯一全反射しない面に高反射誘電体多層膜を採用し、最高透過率92%以上の明るい視界と自然な色味を実現。ダハプリズムに位相差補正コーティングを施すことで、解像力とコントラストを高めています。マグネシウム合金の堅牢で軽量なボディーに高い防水・防曇構造。水深5m相当の水圧に耐えられ、標高5000m相当の低気圧環境下でも光学系内部の曇りを防ぎます。また、対物・接眼レンズには傷に強いコーティングを採用し、耐久性も確保しました。防水性能:5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。眼鏡をかけたままでも見やすく、広い視界が得られるロングアイレリーフ。ロック機構付きの視度調整リング。その他 特長。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮した本体一体型対物キャップを採用。別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3/ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH)
    付属品接眼キャップ EEC、対物キャップ ODR、MONARCH HG 30mm用対物ラバーリング、MONARCH HG 30mm用ケース CGE、ネックストラップ SBY質量(g)450倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~74最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119×126×471000m先の視野(m)121明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15.2実視界(°)6.9
  • 双眼鏡 8x30E II Nikon(ニコン)

    双眼鏡 8x30E II

    Nikon(ニコン)
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    さまざまなシーンで使えて多彩な用途に威力を発揮、実用性に優れた双眼鏡。見掛視界63.2°の臨場感あふれる広視界タイプ。レンズ・プリズム全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を確保。マグネシウム合金を使用した軽量ボディー。ポロプリズム式双眼鏡ならではの伝統的な形。バードウォッチングをはじめ、スポーツ観戦・旅行など、様々な用途に威力を発揮。
    付属品8×30E II N 目当て、E II/SE 接眼キャップ、8×30E II N 対物キャップ、8×30E II N ケース、8×/10×42HG ストラップ質量(g)575倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)30寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)101×181×541000m先の視野(m)154明るさ14.4ひとみ径(Φmm)3.8アイレリーフ(mm)13.8実視界(°)8.8
  • ウルトラビュー30mm口径防水双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    ウルトラビュー30mm口径防水双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    6,998税込7,698
    1個
    63日以内出荷
    重量450gと軽く、気軽に持ち歩きのできるコンパクト双眼鏡。軽量ながら対物口径30mmで明るく観測できます。バードゥオッチングやトレッキング、キャンプなどあらゆる場面でお使いいただけます。
    付属品ケース、ストラップ質量(g)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×117最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)30
  • 双眼鏡 興和オプトロニクス

    双眼鏡

    興和オプトロニクス
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    レンズ外面に撥水・撥油性能に優れ、汚れにくい「KRコーティング」を採用し高いメンテナンス性を実現 全てのレンズ、プリズム面に光のロスを抑える「マルチ(多層膜)コーティング」を採用 持つ手にジャストフィットなホールド感に優れたポロ型双眼鏡 長時間の使用でも疲れにくい軽量設計 眼幅調整範囲が広く、両眼の間隔が狭いお子様や女性にも使いやすいモデル 三脚アダプターを使用して三脚への取り付けが可能 窒素ガス充填による完全防水構造(水中での使用は不可)
    全長×全幅W×全高(mm)114×160×48眼幅調整範囲(mm)50~70最短合焦距離5.0m対物レンズ有効径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • アペックスⅡHR12x30WP ビクセン

    アペックスⅡHR12x30WP

    ビクセン
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様ダハプリズム材質プリズム:BaK4質量(g)273倍率12倍コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート保証期間5年視界見掛:50.4°(47.5°)、1000m先:73m対物レンズ有効径(mm)30寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)12.3×6.7×4.3明るさ6.3特性防水目幅約35~70mmひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5実視界(°)4.2
単眼鏡/双眼鏡