1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。
最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍)8~16
対物レンズ有効径(mm)21
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約310
最短合焦距離約3m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
倍率(倍)16
対物レンズ有効径(mm)50
明るさ9.6
実視界(°)3.5
ひとみ径(Φmm)3.1
アイレリーフ(mm)13
最短合焦距離約10.3m
視野1000mにおける:61m
質量(g)約7885
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66
付属品ケース、ストラップ
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
煩わしい手振れを軽減することのできる大口径42mmの防振16倍双眼鏡です。電源をオンにするだけで手振れ防止機能が働き、手振れを気にすることなくご覧いただけます。レンズには全面マルチコートを施すことで明るくクリアな視界を実現します。手になじむエラストマー外装の採用により双眼鏡をしっかりとホールドでき、さらに、ツイストアップ式ゴム見口は目に当てた際に心地よい使用感を提供、長時間の観測にも疲れにくくなっています。バードウォッチングなどの自然観察から、コンサート・ライブ鑑賞・スポーツ観戦まで幅広くお使いいただけます。
用途遠くにある対象物を大きく見るときに。人や動物、他対象物の監視に。遠くにある対象物の確認に。
付属品本体、レンズキャップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書
トラスコ品番345-8567
材質光学ガラス、アルミダイキャスト、エラストマー樹脂
幅(mm)120
色ブラック
高さ(mm)70
奥行(mm)180
全高(mm)70
倍率(倍)16
レンズサイズ(mm)42
最短合焦距離4m
アイレリーフ(mm)14
実視界(°)3.8
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
GuideSensmartのサーマル双眼鏡TNシリーズは、古典的な双眼デザインを採用し、長時間の観察による疲労感を大幅に軽減します。
また高感度VOx非冷却IR検出器とフルカラーOLED1024×768高解像度ディスプレイによって、高品質のイメージングと没入型観察体験を提供。
WIFI、レーザー測距、GPS、コンパスなど多彩な機能ですべてのニーズを満たします。
高感度検出器内蔵:自社開発赤外線検出器を搭載しています。
高フレームレート:50Hzの高フレームレートによって動くターゲットも正確に補足します。
レーザー距離計内蔵:レーザー距離計によってターゲットとの距離を測距できます。
利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
その他スムーズな倍率、画像の強調、画像の明るさとコントラストは調整可能、GPS、コンパス、ジャイロスコープ、Bluetoothなど
寸法(mm)162×146×70
出力【ビデオ】マイクロHDMI
インターフェース【三脚】 インチ1 / 4-20
接眼レンズ射出瞳距離16.4mm、視度調整可能-4~ + 2、瞳孔間距離調整可能60mm~70mm
モード設定【シーン】強化、ハイライト、ナチュラル
表示機能【カラーパレット】ホワイトホット、ブラックホット、カスタマイズされたレッドホット、ブルーホット、レッドホット、グリーンホット
防塵防水性能IP66
モード【ピクチャーインピクチャー】拡大画像は左上、右上、右上に表示されます
充電池タイプ18650リチウムイオンバッテリー×2
フォーカスマニュアルフォーカス
インターフェイスUSB TYPE-C(充電・データ送信)
スクリーンフルカラー0.39’OLEDスクリーン×2、1024×768
補正機能自動補正/シャッター補正/シーン補正
メモリーカード内蔵16GBSDカード(最大128G)
フレームレート50Hz
アプリケーションWi-Fi対応 / 専用アプリ(IOS・Android)
稼働時間(時間)≧6
スペクトル範囲8um~14um
レーザー到達距離(m)600
落下耐久(m)1
1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。
最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍)8~16
対物レンズ有効径(mm)21
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約310
最短合焦距離約3m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。
最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍)8~16
対物レンズ有効径(mm)21
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約310
最短合焦距離約3m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ブッシュネル双眼鏡のパワービューCEはダイナミック高倍率16倍モデルからラバー外装に包まれたワイルドな迷彩柄まで好みのタイプが選べる。
アウトドアから旅行、普段使いまで、コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
材質プリズム:Bk-7
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。