5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品名。SIII 1850ED STABILIZER。特徴。・50mmと大口径な対物レンズには特殊低分散(ED)レンズを採用。色収差を補正することで、明るくクリアな視界をお楽しみいただけます。・防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得ることが可能です。・車で走行中に発生するような細かな振動だけでなく、船上で波に揺られたときに受けるような大きめの振動までしっかりと補正します。・このクラスとしては軽量の約822g。手になじむエラストマー外装の採用により、双眼鏡をしっかりと持つことができます。・本体はIPX7の防水仕様。急な降雨や夜露に濡れるような野外活動でも安心してお使いいただけます。・全面マルチコート+位相差コートを施した光学系と相まって、明るくシャープな視野を実現しています。・ツイストアップ式ゴム見口採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。・電源は手に入りやすい単三型アルカリ乾電池(別売)を1本使用。約30時間の使用が可能です。・対物レンズに防油コートを施しており、汚れが付きにくく清掃がしやすくなっています。
仕様ダハプリズム 寸法(mm)203×119×79 質量(g)822 倍率18倍 電池寿命(時間)30 電池単三型アルカリ乾電池1本 (別売) コーティングフルマルチコート 最短合焦距離5.5m 対物レンズ有効径(mm)50(※対物レンズの最大径。50の円形レンズに対して面積比で92%となります。) 明るさ7.7 ひとみ径(Φmm)2.78 アイレリーフ(mm)15.3 実視界(°)3.7 防水IPX7防水仕様
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 18x70IF WP WF
業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・見掛視界64.3°の広視界タイプ。大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31252、10×70T IF WP ケース CBG、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5 質量(g)約2065 倍率(倍)18 視界89m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):64.3° 最短合焦距離約81m 対物レンズ有効径(mm)70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)293×234×93 明るさ15.2 ひとみ径(Φmm)3.9 アイレリーフ(mm)15.4 実視界(°)4
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス タイププリズム:ポロタイプ(BaK4) フォーカスセンタ-フォ-カス アイレリーフ(mm)16.5
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)1195 倍率(倍)18-45 視界40~23m(1000m先) 最短合焦距離約10m 対物レンズ有効径(mm)65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78×76×395 防水性窒素ガス充填/400mbar ひとみ径(Φmm)3.6-1.4
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

天体観測に強い、高倍率・大口径。
倍率(倍)18 付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 型式ポロⅡ型プリズム 質量(g)(約)1180 最短合焦距離6.0(m) 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)193×152×81 目幅(調整範囲)58~76 ひとみ径(Φmm)2.8 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)3.7
1個
169,500 税込186,450
6日以内出荷