絞り込み
ブランド
  • クリアー光学(1)
  • Bushnell(ブッシュネル)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • SIGHTRON(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
倍率(倍)
  • 5
  • 3(6)
  • 6(11)
  • 7(16)
  • 8(75)
  • 10(75)
  • 11(11)
  • 12(20)
  • 16(9)
  • 20(8)
  • 25(9)
  • 27~200(7)
  • 30(9)
  • 35~250(7)
  • 100(5)
  • 110(7)
  • 120(10)
  • 160~1350(7)
  • 190(7)
  • 205~1700(7)
  • 380(10)
対物レンズ有効径(mm)
  • 21(2)
質量(g)
  • 186(1)
  • 220(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイトビジョン ブロードウォッチナイトビジョンブロードウォッチ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視幅(mm)160高さ(mm)60質量(g)205奥行(mm)50倍率(倍)5電源(DC-V)5/1A(USB電源)ズーム5倍(デジタルズーム)解像度写真:10MP動画:1080PLCD仕様1.6インチ音声録音無しバッテリー容量(mAh)3800再生時機能あり防水保護等級IP54相当取扱説明書(0.4MB)遠赤外線機能照射:7段階
双眼鏡 SAFARI 5倍21 SIGHTRON双眼鏡 SAFARI 5倍21SIGHTRON
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
双眼鏡自体が手のひらサイズでコンパクトなため、持ち運びに便利です。重さも約220gと軽量なため、ハイキングや旅行の際にもお気軽にお持ちいただけます。 全面マルチコーティングの採用によりレンズ面での反射を抑え、光の透過率を高めることで明るい視野を実現。観劇やコンサート鑑賞はもちろん、天体観測にもお使いいただけます。また実視界が10.5°と広く、スポーツ観戦や野鳥の観察などにもおすすめです。 16.5mmのアイレリーフ採用で、眼鏡使用時でもツイストアップ見口を引き出さずにご使用いただくと、眼鏡不使用時と変わらない広い視野でご覧いただけます。また、倍率が5倍なのでブレにくく、長時間のご使用でも快適にご使用いただけます。
仕様プリズム:ポロタイプ(BaK4)付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)80×115×50質量(g)220倍率(倍)5視界1000m先:184m最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)21フォーカスセンタ-フォ-カス明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16.5実視界(°)10.5
エクイノクスX650 Bushnell(ブッシュネル)エクイノクスX650Bushnell(ブッシュネル)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。
付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書トラスコ品番522-0389倍率(倍)5レンズサイズ(mm)32関連資料カタログ資料(0.73MB)
デジタルゴルフスコープ Kenko(ケンコートキナー)デジタルゴルフスコープKenko(ケンコートキナー)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。 また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。 ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。
倍率5倍仕様距離測定スケール(yd):45~930付属品ケース、ストラップ電源CR2032×2個(モニター用電池付属)本体質量(g)78対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)131本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
双眼鏡(固定焦点) クリアー光学双眼鏡(固定焦点)クリアー光学
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ピント合わせ不要。
レンズ径(Φmm)21材質(レンズ)BaK4プリズム
単眼鏡/双眼鏡