絞り込み
倍率(倍)
- 2.8~79(4)
- 13~92(3)
- 19~92(3)
- 24~115(3)
- 26~185(3)
- 27~200(7)
- 35~250(7)
- 39~275(3)
- 46~275(3)
- 52(7)
- 55~395(3)
- 57(3)
- 70~500(3)
- 105~755(3)
- 120(10)
- 125~755(3)
- 155(3)
- 160~1350(7)
- 205~1700(7)
- 250(4)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(1)
- Nikon(ニコン)(185)
- ビクセン(54)
- Kenko(ケンコートキナー)(53)
- セレストロン(35)
- MIZAR(ミザールテック)(34)
- PENTAX(ペンタックス)(32)
- SIGHTRON(32)
- 興和オプトロニクス(21)
- ツァイス(ZEISS)(20)
- エスコ(19)
- TRUSCO(11)
- OM SYSTEM(10)
- 富士フイルム(9)
- Canon(7)
- I.L.K(池田レンズ工業)(7)
- ナリカ(7)
- 杉藤(6)
- クリアー光学(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

レンズ
ホーザン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)80絞りF1.4-16マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.1~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×47.5
フレキシブルアーム
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。質量(g)640取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103)アーム長さ(mm)380クランプ最大口開き(mm)55
LEDライト
ホーザン¥32,980税込¥36,2781個当日出荷L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)質量(g)150消費電力(W)8定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)レンズ径(Φmm)27.5~60LED赤外PowerLED 24個LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なりますRoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
レンズ
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)55絞りF2-22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.25~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
USBカメラ
ホーザン¥56,980税込¥62,6781個当日出荷赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
レンズ
ホーザン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。質量(g)65作動距離(mm)17(接写用として使用時)レンズ構成4群5枚絞りF/1.9RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.21×レンズマウントCマウント視野径(Φmm)23
X-Yステージ
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。 手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。材質ステンレスストローク(mm)X軸 ±70、Y軸 ±45質量(kg)2.9高さ(mm)32ステージ寸法(mm)205×255
顕微鏡アダプター
ホーザン¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
取付径変換アダプター
ホーザン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。付属品六角レンチ(2mm)適合【取付可能な鏡筒】L-461、L-514適合機種L-503質量(g)355外形寸法(mm)Φ31.8×100適合支柱Φ20mm
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥328,800税込¥361,6801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。倍率2.4~8.5作動距離(mm)655~250有効視野(mm)103×58~30×17
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。倍率2.4~8.5作動距離(mm)655~250有効視野(mm)103×58~30×17
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥319,800税込¥351,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)倍率0.8~5.3作動距離(mm)645~100有効視野(mm)300×168~48×27
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)倍率0.8~5.3作動距離(mm)645~100有効視野(mm)300×168~48×27
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)倍率8.8~43作動距離(mm)185~83有効視野(mm)29×16~5.9×3.3
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)倍率8.8~43作動距離(mm)165~63有効視野(mm)29×16~5.9×3.3
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)倍率8.8~43作動距離(mm)185~83有効視野(mm)29×16~5.9×3.3
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)倍率4.4/9.0/22/43/57作動距離(mm)330/175/85/55/45有効視野(mm)58×33~4.4×2.5
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)倍率4.4/9.0/22/43/57作動距離(mm)307/155/73/55/45有効視野(mm)58×33~4.4×2.5
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)倍率4.4/9.0/22/43/57作動距離(mm)330/175/85/55/45有効視野(mm)58×33~4.4×2.5
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥349,800税込¥384,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ)倍率1.1~37作動距離(mm)400~150有効視野(mm)220×124~6.8×3.8
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ中倍率(0.8×)多機能、ロングアーム(クランプ)倍率1.1~37作動距離(mm)400~150有効視野(mm)220×124~6.8×3.8
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥359,800税込¥395,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ)倍率76~635作動距離(mm)81有効視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.2
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥389,800税込¥428,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ)倍率76~635作動距離(mm)66有効視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.2
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥329,800税込¥362,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ロングアーム(クランプ)倍率76~635作動距離(mm)81有効視野(mm)3.3×1.9~0.4×0.2
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)倍率46~275作動距離(mm)55有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥419,800税込¥461,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)倍率46~275作動距離(mm)45有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥398,800税込¥438,6801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ)倍率46~275作動距離(mm)55有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥389,800税込¥428,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率39~275作動距離(mm)105有効視野(mm)6.4×3.6~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥389,800税込¥428,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率39~275作動距離(mm)90有効視野(mm)6.4×3.6~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥319,800税込¥351,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ)倍率39~275作動距離(mm)105有効視野(mm)6.4×3.6~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥349,800税込¥384,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)倍率26~185作動距離(mm)105有効視野(mm)9.6×5.4~1.4×0.7
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥329,800税込¥362,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)倍率26~185作動距離(mm)90有効視野(mm)9.6×5.4~1.4×0.7
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ高倍率(4×)、ロングアーム(クランプ)倍率26~185作動距離(mm)105有効視野(mm)9.6×5.4~1.4×0.7
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ中倍率(2×)、ロングアーム(クランプ)倍率13~92作動距離(mm)105有効視野(mm)18×10~2.7×1.5
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ中倍率(2×)、ロングアーム(クランプ)倍率13~92作動距離(mm)90有効視野(mm)18×10~2.7×1.5
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプ中倍率(2×)、ロングアーム(クランプ)倍率13~92作動距離(mm)105有効視野(mm)18×10~2.7×1.5
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。倍率6.7~23作動距離(mm)665~250有効視野(mm)105×79~30×22