Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ
Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。
レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。
顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2
レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。
※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。
※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21×
質量(g)65
作動距離(mm)17(接写用として使用時)
レンズ構成4群5枚
絞りF/1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
視野径(Φmm)23
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。
パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。
フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。
露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。
本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。
専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。
※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60
電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。
消費電力(W)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)
有効画素数1920×1080(200万画素)
機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
コネクタ【出力】HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV
言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
フレームレート最大60fps
レンズマウントCマウント
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率4.4/9.0/22/43/57
作動距離(mm)330/175/85/55/45
有効視野(mm)58×33~4.4×2.5
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率4.4/9.0/22/43/57
作動距離(mm)307/155/73/55/45
有効視野(mm)58×33~4.4×2.5
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率4.4/9.0/22/43/57
作動距離(mm)330/175/85/55/45
有効視野(mm)58×33~4.4×2.5
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。