絞り込み
ブランド
  • Canon
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(192)
  • Nikon(ニコン)(64)
  • Kenko(ケンコートキナー)(59)
  • PENTAX(ペンタックス)(32)
  • ツァイス(ZEISS)(28)
  • MIZAR(ミザールテック)(28)
  • エスコ(25)
  • SIGHTRON(23)
  • 興和オプトロニクス(22)
  • ビクセン(21)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(13)
  • TRUSCO(11)
  • OM SYSTEM(11)
  • LEUPOLD(リューポルド)(10)
  • クリアー光学(7)
  • Bushnell(ブッシュネル)(7)
  • ナリカ(7)
  • 杉藤(5)
倍率(倍)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
対物レンズ有効径(mm)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 42(1)
  • 50(2)
質量(g)
  • 420(1)
  • 430(1)
  • 600(1)
  • 660(1)
  • 1100(1)
  • 1180(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS Ⅱ Canon手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS ⅡCanon
77,980税込85,778
1個
欠品中
携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離4.2m。
倍率10倍仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能)付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ型式プリズム双眼鏡質量(g)約600(電池別)電源単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約127×150×70眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3°最短合焦距離約4.2m対物レンズ有効径(mm)30ピント調節対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正方式アイレリーフ(mm)14.5射出瞳位置3mm
双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS Canon双眼鏡 BINOCULARS 10X20 ISCanon
73,980税込81,378
1個
欠品中
小型軽量の10倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)10仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約430(本体のみ)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)5.3
双眼鏡 BINOCULARS Canon双眼鏡 BINOCULARSCanon
169,500税込186,450
1個
5日以内出荷
天体観測に強い、高倍率・大口径。
倍率(倍)18付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ型式ポロⅡ型プリズム質量(g)(約)1180最短合焦距離6.0(m)対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)193×152×81目幅(調整範囲)58~76ひとみ径(Φmm)2.8アイレリーフ(mm)15実視界(°)3.7
手ブレ補正機能付双眼鏡 12×36 IS Ⅲ Canon手ブレ補正機能付双眼鏡 12×36 IS ⅢCanon
99,980税込109,978
1個
欠品中
高倍率ながらコンパクト、明るい視野の12倍。 高い手ブレ補正効果と小型・軽量化を両立。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離6m。
倍率12倍仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°、接眼見口:ゴム愛冠(折り返し可能)付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ型式プリズム双眼鏡質量(g)660(電池別)電源単3形乾電池×2本(バッテリーパックBP-B1使用可能)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)127×174×70眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:5°(1000mに置ける視界87.5m)、見かけ視界:55.3°最短合焦距離6m対物レンズ有効径(mm)36視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による検知方式振動ジャイロセンサー(ピッチ・ヨーの2個)による動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、 低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚(高視野型)手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式アイレリーフ(mm)14.5射出瞳位置3.0mm
双眼鏡 BINOCULARS 8X20 IS Canon双眼鏡 BINOCULARS 8X20 ISCanon
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
小型軽量の8倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)8仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約420(電池別)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)6.6
双眼鏡 BINOCULARS Canon双眼鏡 BINOCULARSCanon
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
天体観測に強い、高倍率・大口径。
倍率(倍)15付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ型式ポロⅡ型プリズム質量(g)(約)1180最短合焦距離6.0(m)対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)193×152×81目幅(調整範囲)58~76ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.5
手ブレ補正機能付双眼鏡 10×42L IS WP Canon手ブレ補正機能付双眼鏡 10×42L IS WPCanon
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。 手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。 光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※ 最短合焦距離2.5m。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率10倍仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°型式プリズム双眼鏡質量(g)1100(電池別)電源単3形電池×2本寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×175.8×85.4眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2°最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)42三脚取付ねじ標準ねじ(1/4)(本体下部)視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による動作時間常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分レンズ構成(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用)手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替)アイレリーフ(mm)16射出瞳位置4.2mm
単眼鏡/双眼鏡