ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。
手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。
光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。
ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。
水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※
最短合焦距離2.5m。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率10倍
仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°
型式プリズム双眼鏡
質量(g)1100(電池別)
電源単3形電池×2本
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×175.8×85.4
眼幅調整範囲(mm)55~75
視界実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2°
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)42
三脚取付ねじ標準ねじ(1/4)(本体下部)
視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)
ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による
動作時間常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分
レンズ構成(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用)
手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替)
アイレリーフ(mm)16
射出瞳位置4.2mm
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。