絞り込み
倍率(倍)
- 12(1)
- 21(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 220(1)
- 300(1)
- 500(1)
対物レンズ有効径(mm)
- 21(2)
- 27(1)
- 28(1)
質量(g)
- 260(1)
- 265(1)
- 308(1)
- 340(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Nikon(ニコン)(185)
- ホーザン(137)
- ビクセン(54)
- Kenko(ケンコートキナー)(53)
- セレストロン(35)
- MIZAR(ミザールテック)(34)
- PENTAX(ペンタックス)(32)
- SIGHTRON(32)
- 興和オプトロニクス(21)
- ツァイス(ZEISS)(20)
- TRUSCO(11)
- OM SYSTEM(10)
- 富士フイルム(9)
- Canon(7)
- I.L.K(池田レンズ工業)(7)
- ナリカ(7)
- 杉藤(6)
- クリアー光学(6)
- ブランドをもっと見る

Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー仕様カメラヘッド径:Φ9mm寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
双眼鏡 (ズーム)
エスコ¥16,400税込¥18,0401個(1個)翌日出荷付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。寸法(mm)121×112質量(g)340径(Φmm)【瞳】1.55~0.28倍率18~100倍視界【1000m先】26.2~8.75対物レンズ有効径(mm)28合焦距離最短6m明るさ2.42~0.08アイレリーフ(mm)11.5~6実視界(°)1.5~0.5
単眼鏡 EA756Xシリーズ
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷付属品:ケース、ストラップ仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8°
デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500
エスコ¥47,900税込¥52,6901台翌日出荷光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-300
エスコ¥39,000税込¥42,9001台7日以内出荷光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド寸法(mm)130×103×29H質量(g)200電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)接続方式USBセンサー500万画素 CMOSセンサー連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)ディスプレイ3インチTFT液晶解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)充電時間(時間)約3.5記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)
エスコ¥139,200税込¥153,1201台翌日出荷「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!付属品清掃キット、収納ケース、説明書仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス質量(g)248電源DC in 5V 1A, USBタイプC使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5光源フロント5LED視野角90°充電時間(時間)約2プローブ長(mm)1m保管温度範囲(℃)-10~60作業温度範囲(℃)-10~60伝送距離(m)0~10 (通常空間)防水性IP67材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
x10-50/27mm 双眼鏡(ズーム)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷付属品ケース、ストラップ、三脚取付ホルダー仕様レンズコート:マルチコート寸法(mm)112(W)×43(D)×110(H)質量(g)308倍率(倍)10~50最短合焦距離5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)27防塵防水性能なし1000m先の視野(m)58~21明るさ7.3~0.3ひとみ径(Φmm)2.7~0.5アイレリーフ(mm)10.5~7実視界(°)3.3~1.2
x 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム)
エスコ¥7,050税込¥7,7551個翌日出荷付属品ケース、ストラップ、クリーニングクロス寸法(mm)108(W)x48(D)x92(H)質量(g)約265倍率(倍)7~21最短合焦距離3.5m(7倍時)対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40明るさ9~1実視界(°)4.3~2.3
x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)
エスコ(1件のレビュー)¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷付属品ケース、ストラップ仕様レンズコート:マルチコート寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6
精密スタンド(マイクロスコープ用)
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷用途EA755CA-3、-4、旧-5用スタンド寸法(mm)ポール:全長200、ベース:150×220全質量(g)2662
x20~x220 マイクロスコープ(偏光付)
エスコ¥66,600税込¥73,2601個翌日出荷付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス寸法(mm)約Φ32×105(H)質量(g)104電源USB 2.0適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20~220光源白色LED球8灯その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。最小目盛(mm)0.0001露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70質量(g)510(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)1.5光源LEDライト(5段階切替)防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)![[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249357-260430-02.jpg)
[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
x12/36mm双眼鏡(手振れ防止)
エスコ¥126,100税込¥138,7101個翌日出荷付属品ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップ仕様光学式手ブレ補正機構搭載サイズ127×174×70(H)mm電源単3形乾電池×2本(別売)倍率12倍最短合焦距離6m
x25マイクロスコープ(ペン型)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。)サイズ15×13×129mm材質(本体)真鍮質量(g)16倍率25倍レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)

















![[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249357-260430-02.jpg)


![[7倍/18mm] 単 眼 鏡 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50199932-250911-02.jpg)