仕様microSDカード対応:○(4~32GBまで)カメラヘッド径 :Φ8mm側視:○
付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース
寸法(mm)モニター:46.75×35.06、本体:90×40×160(H)
質量(g)390(乾電池含)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)
ケーブル長(m)0.95
光源LED球(4灯式)
アズワン品番64-7913-46
連続動作時間約4時間(ライト照度50%時)
防水性IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
1台
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
用途EA755CA-3、-4、旧-5用スタンド
寸法(mm)ポール:全長200、ベース:150×220
全質量(g)2662
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm
付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー
寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75
質量(kg)1.2(電池含)
電源単3電池×4本(付属)
ケーブル長(m)5
精度(%)±0.1
光源LEDライト(10段階調整)
防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯
付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー
寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70
質量(g)510(電池含)
電源単3電池×4本(付属)
ケーブル長(m)1.5
光源LEDライト(5段階切替)
防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
倍率25倍
仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。)
サイズ15×13×129mm
材質(本体)真鍮
質量(g)16
レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚
寸法(mm)104×149×227H
質量(g)680
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル
センサー350万画素CMOSセンサー
ディスプレイ3.5インチTFT液晶
解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
フォーマット形式【保存】JPEG
充電時間(時間)約3
アズワン品番65-2177-89
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
映像圧縮方式H.264
バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
¥47,900
税込¥52,690
翌日出荷
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス
付属品清掃キット、収納ケース、説明書
質量(g)248
電源DC in 5V 1A, USBタイプC
使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5
光源フロント5LED
視野角90°
充電時間(時間)約2
プローブ長(mm)1m
保管温度範囲(℃)-10~60
アズワン品番64-7913-54
作業温度範囲(℃)-10~60
伝送距離(m)0~10 (通常空間)
防水性IP67
材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
1台
¥139,200
税込¥153,120
翌日出荷
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス
寸法(mm)約Φ32×105(H)
質量(g)104
電源USB 2.0
適合規格CE、FCC、ROHS
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約20~220
光源白色LED球8灯
その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。
最小目盛(mm)0.0001
露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
アズワン品番65-2177-37
1個
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能
付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260
アズワン品番64-2259-20
高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ
寸法(mm)91×107
質量(g)200
倍率(倍)7~21
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)25
明るさ9~1
実視界(°)4.5~2.3
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
仕様レンズコート:マルチコート
付属品ケース、ストラップ
寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)
質量(g)260
倍率(倍)10~30
最短合焦距離2.5m(10倍時)
対物レンズ有効径(mm)21
防塵防水性能なし
1000m先の視野(m)56~28
明るさ4.4~0.5
ひとみ径(Φmm)2.1~0.7
アイレリーフ(mm)12~7.5
実視界(°)3.2~1.6
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
仕様レンズコート:マルチコート
付属品ケース、ストラップ、三脚取付ホルダー
寸法(mm)112(W)×43(D)×110(H)
質量(g)308
倍率(倍)10~50
最短合焦距離5m(10倍時)
対物レンズ有効径(mm)27
防塵防水性能なし
1000m先の視野(m)58~21
明るさ7.3~0.3
ひとみ径(Φmm)2.7~0.5
アイレリーフ(mm)10.5~7
実視界(°)3.3~1.2
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mm
アズワン品番67-4725-61
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。
携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。
長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。
雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。
アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。
軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付
アズワン品番67-4719-41
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
寸法(mm)118×142×69
質量(g)約430(電池別)
電源リチウム電池 CR123A ×1
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)20
手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式
アズワン品番64-7914-08
明るさ4
アイレリーフ(mm)13.5
実視界(°)5.3(1000mにおける視界93m)
1個
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ、クリーニングクロス
寸法(mm)108(W)x48(D)x92(H)
質量(g)約265
倍率(倍)7~21
最短合焦距離3.5m(7倍時)
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)75~40
明るさ9~1
実視界(°)4.3~2.3
1個
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112
質量(g)340
径(Φmm)【瞳】1.55~0.28
倍率18~100倍
視界【1000m先】26.2~8.75
対物レンズ有効径(mm)28
合焦距離最短6m
明るさ2.42~0.08
アイレリーフ(mm)11.5~6
実視界(°)1.5~0.5
1個(1個)
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
付属品:ケース、ストラップ
仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8°
アズワン品番65-3889-40
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
寸法(mm)118×142×69
質量(g)約420(電池別)
電源リチウム電池 CR123A×1個(付属)
倍率(倍)8
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)20
手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式
アズワン品番64-7914-07
明るさ6.25
アイレリーフ(mm)13.5
実視界(°)6.6(1000mにおける視界115m)
1個
¥68,200
税込¥75,020
翌日出荷
倍率12倍
仕様光学式手ブレ補正機構搭載
付属品ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップ
サイズ127×174×70(H)mm
電源単3形乾電池×2本(別売)
最短合焦距離6m
1個
¥126,100
税込¥138,710
翌日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド
寸法(mm)130×103×29H
質量(g)200
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)
接続方式USB
センサー500万画素 CMOSセンサー
連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA
フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)
充電時間(時間)約3.5
アズワン品番65-2177-88
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
¥39,000
税込¥42,900
8日以内出荷
付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本。手ブレによる視界の揺れを約80%低減。連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。
寸法(mm)103×117
質量(g)405(電池を除く)
径(Φmm)【射出瞳】2.5
電源アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本
倍率10倍
眼幅調整範囲(mm)56~75
対物レンズ有効径(mm)25
合焦距離最短3m
明るさ6.3
アイレリーフ(mm)14
実視界(°)5.4
1個(1個)
¥135,100
税込¥148,610
8日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。