単眼鏡/双眼鏡 :「双眼鏡ズーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品ケース、ストラップ、クリーニングクロス
寸法(mm)108(W)x48(D)x92(H)
質量(g)約265
倍率(倍)7~21
最短合焦距離3.5m(7倍時)
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)75~40
明るさ9~1
実視界(°)4.3~2.3
1個
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112
質量(g)340
径(Φmm)【瞳】1.55~0.28
倍率18~100倍
視界【1000m先】26.2~8.75
対物レンズ有効径(mm)28
合焦距離最短6m
明るさ2.42~0.08
アイレリーフ(mm)11.5~6
実視界(°)1.5~0.5
1個(1個)
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ
寸法(mm)91×107
質量(g)200
倍率(倍)7~21
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)25
明るさ9~1
実視界(°)4.5~2.3
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
仕様レンズコート:マルチコート
付属品ケース、ストラップ
寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)
質量(g)260
倍率(倍)10~30
最短合焦距離2.5m(10倍時)
対物レンズ有効径(mm)21
防塵防水性能なし
1000m先の視野(m)56~28
明るさ4.4~0.5
ひとみ径(Φmm)2.1~0.7
アイレリーフ(mm)12~7.5
実視界(°)3.2~1.6
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。