双眼鏡 (ズーム)エスコ翌日出荷
付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112質量(g)340径(Φmm)【瞳】1.55~0.28倍率18~100倍視界【1000m先】26.2~8.75対物レンズ有効径(mm)28合焦距離最短6m明るさ2.42~0.08アイレリーフ(mm)11.5~6実視界(°)1.5~0.5
x10-50/27mm 双眼鏡(ズーム)エスコ翌日出荷
仕様レンズコート:マルチコート付属品ケース、ストラップ、三脚取付ホルダー寸法(mm)112(W)×43(D)×110(H)質量(g)308倍率(倍)10~50最短合焦距離5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)27防塵防水性能なし1000m先の視野(m)58~21明るさ7.3~0.3ひとみ径(Φmm)2.7~0.5アイレリーフ(mm)10.5~7実視界(°)3.3~1.2