単眼鏡/双眼鏡 :「a1 ケース」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス
付属品清掃キット、収納ケース、説明書
質量(g)248
電源DC in 5V 1A, USBタイプC
使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5
光源フロント5LED
視野角90°
充電時間(時間)約2
プローブ長(mm)1m
保管温度範囲(℃)-10~60
アズワン品番64-7913-54
作業温度範囲(℃)-10~60
伝送距離(m)0~10 (通常空間)
防水性IP67
材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
1台
¥139,200
税込¥153,120
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
寸法(mm)118×142×69
質量(g)約420(電池別)
電源リチウム電池 CR123A×1個(付属)
倍率(倍)8
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)20
手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式
アズワン品番64-7914-07
明るさ6.25
アイレリーフ(mm)13.5
実視界(°)6.6(1000mにおける視界115m)
1個
¥68,200
税込¥75,020
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
寸法(mm)118×142×69
質量(g)約430(電池別)
電源リチウム電池 CR123A ×1
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)20
手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式
アズワン品番64-7914-08
明るさ4
アイレリーフ(mm)13.5
実視界(°)5.3(1000mにおける視界93m)
1個
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。