単眼鏡/双眼鏡 :「光学測定器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)8.2
収納量BT126SS-A、BT125-A本体、接眼レンズ、7×50ファインダー、ファインダー脚、SLV10mm~25mm(2本)、LVW17mm・22mm(2本)
寸法(縦×横×高さ)(mm)820×400×310(突起部除く)
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く)
水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。
光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。
アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
付属品ソフトケース、ストラップ
タイプポロプリズム
3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。
見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。
手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。
付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。
スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。
倍率(倍)3
仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可
付属品ネックストラップ
質量(g)60
対物レンズ有効径(mm)28
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38
防水性無
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!。天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防。水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続。レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)。電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)。最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)。長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy。極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定。製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード。伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで。巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応。附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)。または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V
電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応
本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25
消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)
電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)
温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
倍率10倍
対物レンズ有効径(mm)28
材質プリズム:BaK4
実視界(°)5.0
視界見掛:50.0°(47.2°)、1000m先:87m
ひとみ径(Φmm)2.8
明るさ7.8
アイレリーフ(mm)12
至近距離(m)約4
目幅約35~70mm
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)10.7×6.7×4.3
質量(g)248
コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
特性防水
保証期間5年
仕様ダハプリズム
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
接眼レンズにフラットナーレンズを組込み、高い視野平坦性を実現。中心像はもちろん周囲までシャープな像を運びます。
レンズおよびプリズム光学面全面に反射防止多層膜コーティングしたPFMコート(パーフェクト・フーリー・マルチコート)を施し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。
光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのなりシャープで美しい像を得ることができます。
アトレックシリーズは、水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。
キャリングビノホルダーSを併用すれば、三脚に取付けも可能です。
至近距離約1.2mなので、近くの対象でもバッチリ観察ができます。
用途アウトドア、レジャー。
仕様(アイレリーフ)15mm、(至近距離)1.2m
付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)
材質(プリズム)BaK4
タイプダハプリズム
機能ハイアポイント、防水、三脚取付可(S)
眼幅調整範囲(mm)57~75
コーティングPFMコート
ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。
さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。
口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用)
付属品ソフトケース、ネックストラップ
材質(プリズム)BaK4
質量(g)700
機能防水、三脚取付可(L)
眼幅調整範囲(mm)約56~75
コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
視界実視界/7.0°、見掛視界/56.0(52.1°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/122m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3
明るさ28.1
ひとみ径(Φmm)5.3
アイレリーフ(mm)19
至近距離(m)約3.0
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ナイターに強い!選手のプレーを鮮明にとらえる
スポーツ観戦におすすめの双眼鏡
スポーツ観戦、特にナイトゲームに特化して開発された双眼鏡です。
新開発のオーロラコートは、ナイター照明で使われているメタルハライドランプの出す光の波長に合わせて設計。
ゴーストや散乱光をカットし、シャープかつ高コントラストな視界が得られます。
散乱光の軽減効果は昼光でも威力を発揮し、ゴルフの芝生のグリーンや選手のユニフォームなどもクッキリ浮かび上がります。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)25
付属品ソフトケース、リボンストラップ
材質(プリズム)BaK4
質量(g)290
眼幅調整範囲(mm)約56~71
コーティングマルチコート、オーロラコート
視界実視界/6.0°、見掛視界/48.0°(45.5°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています)、1000m先視界/105m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)10.1×11.6×5.0
明るさ9.6
ひとみ径(Φmm)3.1
アイレリーフ(mm)16
至近距離(m)約3.0
倍率12倍
対物レンズ有効径(mm)30
材質プリズム:BaK4
実視界(°)4.2
視界見掛:50.4°(47.5°)、1000m先:73m
ひとみ径(Φmm)2.5
明るさ6.3
アイレリーフ(mm)12
至近距離(m)約5
目幅約35~70mm
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)12.3×6.7×4.3
質量(g)273
コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
特性防水
保証期間5年
仕様ダハプリズム
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。
大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
対物レンズ有効径(mm)21
付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV
材質(プリズム)Bak4
質量(g)230
タイプポロプリズム
機能三脚取付可
眼幅調整範囲(mm)59~71
コーティングマルチコート
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
倍率8倍
対物レンズ有効径(mm)24
材質プリズム:BaK4
コーティングフーリーマルチコート、フェイズ(位相差)コート、高反射コート
実視界(°)6.2
視界見掛:46.9度、1000m先:108m
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)12
至近距離(m)約5
目幅35~70mm
防水性窒素ガス充填による防水
寸法(cm)9.5×6.7×4.3
質量(g)223
セット内容双眼鏡本体、ストラップ(ナロー)、ソフトケース、取扱説明書
仕様三脚取付不可
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
最もスタンダードで使い勝手も抜群。
レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長
最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群
レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
収納ケース・ストラップ付
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)59
倍率6倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)16
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70
アズワン品番64-9176-96
明るさ7.3
ひとみ径(Φmm)2.7
アイレリーフ(mm)12
至近距離(m)0.25
実視界(°)9.3
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計。しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、9.0の明るさを実現しています。
長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)49
倍率4倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)12
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×31×33
アズワン品番64-9176-95
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)15
至近距離(m)0.2
実視界(°)11.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。
レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)79
倍率8倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)20
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102
アズワン品番64-9176-97
明るさ6.3
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)11
至近距離(m)0.25
実視界(°)6.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。
H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。
付属品ネックストラップ/ミニトートケース
電源単4電池×2(モニタ電池付属)
1個
¥8,000
税込¥8,800
15日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。