双眼鏡7×50WPC-XL-WC富士フイルムビジネスイノベーション5日以内出荷
軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。最大誤差±0.5°の高精度コンパスが組み込まれており、方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。また、内蔵照明ライトで常に明るいスケールが見られます。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)50明るさ51実視界(°)7ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18最短合焦距離12.3m眼幅調整範囲(mm)56-72質量(g)910(電池含まず)寸法(mm)180×201×76(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
双眼鏡7×50WP-XL-WC富士フイルムビジネスイノベーション5日以内出荷
軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)50明るさ51実視界(°)6.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18最短合焦距離9.8m眼幅調整範囲(mm)56-72質量(g)885(電池含まず)寸法(mm)180×201×65(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ