単眼鏡/双眼鏡 :「高倍率双眼鏡」の検索結果
大きく揺れる船や車からでもクリアな視界を生み出す、最強の防振システムを搭載した防振双眼鏡。世界最高±6°の防振機能は船などの揺れる乗り物でもブレを抑えクリアな視界を得られます。 。※ 2019年9月現在、電子式ジャイロ搭載の防振双眼鏡において。防振なしでは手振れで使いづらい14倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。高倍率に耐える高性能防振システムが搭載されているため、ピントも合わせやすく目標物を逃しません。防水性・操作性に優れ、マリンスポーツやサファリ観光から漁業・山岳・海難警護などのプロ使用まで幅広く活躍します。
倍率(倍)14
対物レンズ有効径(mm)40
明るさ8.2
実視界(°)4
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.9
アイレリーフ(mm)13
最短合焦距離5m
眼幅調整範囲(mm)60-70
質量(g)1300(電池含まず)
寸法(mm)187×165×81(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ、単3電池×4本
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
高倍率12倍の強力防振機能とコンパクトボディを両立した防振双眼鏡。マルチなシーンでクリアな視界を提供。±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かしより遠くのものをブレなく鮮明に捉えることができます。小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で長時間の使用でも疲れません。防振なしでは手振れで使いづらい12倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。
倍率(倍)12
対物レンズ有効径(mm)28
明るさ5.4
実視界(°)4.2
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.3
アイレリーフ(mm)16.5
最短合焦距離3.5m
眼幅調整範囲(mm)56-70
質量(g)485(電池含まず)
寸法(mm)148×109×74(拡張時)
付属品接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2)×1本
バッテリーCR2×1
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。