単眼鏡/双眼鏡 :「赤外線スコープ」の検索結果
GuideSensmartのサーマル双眼鏡TNシリーズは、古典的な双眼デザインを採用し、長時間の観察による疲労感を大幅に軽減します。
また高感度VOx非冷却IR検出器とフルカラーOLED1024×768高解像度ディスプレイによって、高品質のイメージングと没入型観察体験を提供。
WIFI、レーザー測距、GPS、コンパスなど多彩な機能ですべてのニーズを満たします。
高感度検出器内蔵:自社開発赤外線検出器を搭載しています。
高フレームレート:50Hzの高フレームレートによって動くターゲットも正確に補足します。
レーザー距離計内蔵:レーザー距離計によってターゲットとの距離を測距できます。
利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
その他スムーズな倍率、画像の強調、画像の明るさとコントラストは調整可能、GPS、コンパス、ジャイロスコープ、Bluetoothなど
寸法(mm)162×146×70
出力【ビデオ】マイクロHDMI
インターフェース【三脚】 インチ1 / 4-20
接眼レンズ射出瞳距離16.4mm、視度調整可能-4~ + 2、瞳孔間距離調整可能60mm~70mm
モード設定【シーン】強化、ハイライト、ナチュラル
表示機能【カラーパレット】ホワイトホット、ブラックホット、カスタマイズされたレッドホット、ブルーホット、レッドホット、グリーンホット
防塵防水性能IP66
モード【ピクチャーインピクチャー】拡大画像は左上、右上、右上に表示されます
充電池タイプ18650リチウムイオンバッテリー×2
フォーカスマニュアルフォーカス
インターフェイスUSB TYPE-C(充電・データ送信)
スクリーンフルカラー0.39’OLEDスクリーン×2、1024×768
補正機能自動補正/シャッター補正/シーン補正
メモリーカード内蔵16GBSDカード(最大128G)
フレームレート50Hz
アプリケーションWi-Fi対応 / 専用アプリ(IOS・Android)
稼働時間(時間)≧6
スペクトル範囲8um~14um
レーザー到達距離(m)600
落下耐久(m)1
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。