単眼鏡/双眼鏡 :「赤外線サーモグラフィ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型でエレガントな設計と、簡単な操作。赤外線サーモグラフィー単眼レンズ「Eyeシリーズ」は、暗闇でターゲットを発見するための理想的なツールです。 ロングレンジな検出距離 十分な稼働時間 クイックスタートアップ サーマルイメージングセンサー 高フレームレート 小型軽量 5カラーパレット ハイクオリティ映像
仕様検出器解像度:384x288px、ピクセルサイズ:17um、NETD(ノイズ等価温度差):≦50mK、ディスプレイ解像度:720x540px、電池持続時間:15h 倍率0.85-3.4 本体寸法(mm)160×62×62 本体質量(g)<320 対物レンズ19mm 視野角19.5度x14.7度 検出距離(m)696・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99% フレームレート50Hz
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷