防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率30×
ひとみ径(Φmm)2.0
仕様アイレリーフ20.0mm
視界2.4°
1000m先の視野(m)41.9
明るさ4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率20~60×
ひとみ径(Φmm)3.0~1.0
仕様アイレリーフ16.5~16.0mm
視界1.9~1.0°
1000m先の視野(m)33.2~17.5
明るさ9.0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率25×
ひとみ径(Φmm)2.4
仕様アイレリーフ32.0mm
視界2.1°
1000m先の視野(m)36.7
明るさ5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
スポッティングスコープTSN-660M/600シリーズの焦点距離を1.6倍に伸ばすテレコンバージョンレンズです。アイピースの倍率が1.6倍になります。
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
スポッティングスコープTSN-660M/600シリーズとデジタル一眼カメラとを接続し、望遠撮影をするためのアダプターです。スコープ本体にアイピース(TE-9Z)を取り付けたままデジタル一眼カメラのボディを接続することができます。通常の観察と撮影の切り替えが簡単に行えます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
GENESIS33の全面マルチ(多層膜)コーティングは、
可視光線の透過率を向上させ、より明るい像が性格な色再現で得られます。
また、広視野設計の接眼レンズを搭載し、10倍では従来比28%アップ、
8倍では14%アップした広い視野で観察できます。
(BDシリーズとの視野面積比較)
対物レンズ有効径(mm)33
仕様アイレリーフ15.0mm
質量(g)590
全長×全幅W×全高(mm)131×121×51
最短合焦距離1.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。