単眼鏡/双眼鏡 :「単眼鏡 スマホ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。
単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適!
星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。
三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。
スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。
単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。
遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
厚さ(mm)取付可能スマートフォン:13
寸法(mm)155×75×55
質量(g)283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700
全高(mm)三脚:215
倍率7.5倍
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)32
縮長(mm)205
1000m先の視野(m)96.1
明るさ18
ひとみ径(Φmm)43
アイレリーフ(mm)16
実視界(°)5.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)30
付属品ケース、ストラップ
質量(g)238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150
視界5.8°
最短合焦距離5m
1000m先の視野(m)101
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)10
高い光の透過で、明るい視界を確保。
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
対物レンズ有効径(mm)21
最短合焦距離3m
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×102
本体質量(g)74
コーティングマルチコート
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。