送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプXステージ
移動方向X軸方向
移動量(mm)±7
真直度(μm)50
平行度(μm)運動時:50
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
ストロークの長いラックピニオン式のステージです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプXステージ
奥行(mm)40
厚さ(mm)28
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
厚さ(mm)62
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプXYステージ
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプXYステージ
厚さ(mm)40
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
トラスコ品番207-9730
幅(mm)70
厚さ(mm)20
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
質量(g)132
タイプXステージ
奥行(mm)66
平行度(μm)運動時:30
真直度(μm)30
アズワン品番64-8498-69
耐荷重(N)水平:19.6
ステージ寸法(mm)40×40
移動方向X軸方向
移動量(mm)±6.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
送りねじ式で、0.5mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプXYステージ
移動方向XY軸2方向
移動量(mm)±7
真直度(μm)50
平行度(μm)運動時:50
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。