単眼鏡/双眼鏡 :「反射率 測定器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nikon(ニコン)双眼鏡 8x20HG L DCF
高性能をシンプルに使える、小型・軽量モデルのニコンハイグレード双眼鏡「HG Lシリーズ」。ディテールにまでこだわり、双眼鏡としての完成度を追及。ひとクラス上の高解像力、操作性、耐久性を備えています。より上質な見え味を実現する、ニコン最高峰の光学性能。すべてのレンズ・プリズムに独自仕様の広帯域低反射多層膜コーティングを施し、広い波長域で極めて高い透過率を実現。フレアやゴーストを低減して、高いコントラストで見たままの色を忠実に再現。プリズムには位相差補正コーティングと銀蒸着高反射ミラーを採用。プリズム面での高い光反射率を確保し、光のロスを抑えた明るい視界を実現。環境への配慮。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、エコガラスを採用。本体、接眼キャップ、ケース、ストラップなどに塩化ビニールを含まない素材を採用。ニコンならではの使いやすさ。メガネ装用時でも、全視野をクリアに見ることができるロングアイレリーフ設計。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。目当ての素材にはソフトな使用感のシリコン素材を採用。本体内部に窒素ガスを充填した、防水・防曇構造。防水性能:3mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。特殊グリスの採用により-30℃の低温下でも良好に作動。本体ダイキャストに強度に優れ、軽い、マグネシウム合金を採用。最短合焦距離が2.4mのため近距離にいる昆虫や植物のディテール観察に最適。視度調整リングを本体中央部に配置、操作性を向上。
付属品8×20/10×25HG 接眼キャップL、8×20/10×25HG 接眼キャップR、8×20HG L DCF ケース CAH、8×20/10×25HG ストラップ 質量(g)270 倍率(倍)8 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2.4m 対物レンズ有効径(mm)20 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)96×109×45 1000m先の視野(m)119 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)6.8
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 10x25HG L DCF
高性能をシンプルに使える、小型・軽量モデルのニコンハイグレード双眼鏡「HG Lシリーズ」。ディテールにまでこだわり、双眼鏡としての完成度を追及。ひとクラス上の高解像力、操作性、耐久性を備えています。より上質な見え味を実現する、ニコン最高峰の光学性能。すべてのレンズ・プリズムに独自仕様の広帯域低反射多層膜コーティングを施し、広い波長域で極めて高い透過率を実現。フレアやゴーストを低減して、高いコントラストで見たままの色を忠実に再現。プリズムには位相差補正コーティングと銀蒸着高反射ミラーを採用。プリズム面での高い光反射率を確保し、光のロスを抑えた明るい視界を実現。環境への配慮。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、エコガラスを採用。本体、接眼キャップ、ケース、ストラップなどに塩化ビニールを含まない素材を採用。ニコンならではの使いやすさ。メガネ装用時でも、全視野をクリアに見ることができるロングアイレリーフ設計。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。目当ての素材にはソフトな使用感のシリコン素材を採用。本体内部に窒素ガスを充填した、防水・防曇構造。防水性能:3mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。特殊グリスの採用により-30℃の低温下でも良好に作動。本体ダイキャストに強度に優れ、軽い、マグネシウム合金を採用。最短合焦距離が3.2mのため近距離にいる昆虫や植物のディテール観察に最適。視度調整リングを本体中央部に配置、操作性を向上。
付属品8×20/10×25HG 接眼キャップL、8×20/10×25HG 接眼キャップR、10×25HG L DCF ケース CAH、8×20/10×25HG ストラップ 質量(g)300 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離3.2m 対物レンズ有効径(mm)25 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×109×45 1000m先の視野(m)94 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)5.4
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

伝統が生み出す高い品質と品位、MONARCH双眼鏡。洗練された優美な外観に、ニコン双眼鏡の長い歴史に裏付けられた先進の光学技術を凝縮し、世界を驚くほど明るくシャープに広げます。魅力的な瞬間のすべてを心に刻むことができます。広視界でありながら視野周辺までシャープな見え味。見掛視界62.2°を実現し、臨場感あふれる広い視界を提供します。視野の中心部にフォーカスすると周辺部の像がぼけてしまう像面湾曲を、光学系全体で適正化する「フィールドフラットナーレンズシステム」を搭載することで、広視界でありながら、視野全域でシャープでクリアな像を実現。EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正、高いコントラストと解像力も得られます。最高透過率92%以上で明るく自然な色再現。高品質多層膜コーティングを施し、ダハプリズムとして構成される補助プリズムの唯一全反射しない面に高反射誘電体多層膜を採用し、最高透過率92%以上の明るい視界と自然な色味を実現。ダハプリズムに位相差補正コーティングを施すことで、解像力とコントラストを高めています。マグネシウム合金の堅牢で軽量なボディーに高い防水・防曇構造。水深5m相当の水圧に耐えられ、標高5000m相当の低気圧環境下でも光学系内部の曇りを防ぎます。また、対物・接眼レンズには傷に強いコーティングを採用し、耐久性も確保しました。防水性能:5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。眼鏡をかけたままでも見やすく、広い視界が得られるロングアイレリーフ。ロック機構付きの視度調整リング。その他 特長。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮した本体一体型対物キャップを採用。別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3/ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH)
付属品接眼キャップ EEC、対物キャップ ODR、MONARCH HG 30mm用対物ラバーリング、MONARCH HG 30mm用ケース CGE、ネックストラップ SBY 質量(g)450 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56~74 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)30 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119×126×47 1000m先の視野(m)121 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)15.2 実視界(°)6.9
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷