防犯カメラ本体 :「不可視赤外線投光器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。 メニュー画面日本語表示あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様WDR:D-WDR(オート/0~8) 付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 本体質量(g)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約440 レンズサイズ(mm)3.6(F2.0) 視野角水平:約75° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 特性防水 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影) 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ
1台(380g)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g)約130 レンズ2.9mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約200 視野角(水平)約91° S/N比52dB(AGC OFF) 同期方式日本語非対応 撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング