防犯カメラ本体 :「天井取付用」の検索結果
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24576kbps(解像度により対応ビットレートは変動)【回転部旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大500/秒)、オートパン 垂直-25~205(最大350/秒)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト【回転部プリセット ポジション数】256点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点)
材質:アルミ、飾りカバー:PC+ABS樹脂 オフホワイト
質量(kg)約1.8
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)12.95(クラス0機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
機能スーパーダイナミック、動き検知、プライバシーゾーン、自動追尾
ズーム光学36倍、電子16倍(光学×電子で最大576倍)
焦点距離(mm)4.25~153
撮像素子1/2.8型MOSセンサー
最低被写体照度(Lux)カラー0.015(最長露光時間1/30s)、0.001(最長露光時間16/30s)白黒0.006(最長露光時間1/30s)、0.0004(最長露光時間16/30s)
フレームレート0.1、0.2、0.33、0.5、1、2、3、5、6、10、12、15、30、60fps
画角水平66°~2.1°、垂直39°~1.2°
対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、NTP、IGMP、IEEE802.1X
画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG/ユニキャスト、マルチキャスト
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×214(H)(飾りカバー含む)
使用湿度範囲(%RH)10~90以下(結露なきこと)
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.3~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps (レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト
質量(g)約520以下
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約4.8W(クラス2機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)129.5×101(ドーム径 40)
対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11
有効画素数1280(H)×720(V)
機能有(4エリア設定可能)
ズーム光学3.1倍(手動ズーム/手動フォーカス)
解像度1280×720/640×360/320×180
焦点距離(mm)2.9~9.0
モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
絞りF1.3~CLOSE
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター
補正機能逆光補正/強光補正
表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト、ドーム:アクリル樹脂、クリア
最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時)
制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/固定シャッター
画角水平36°~115°、垂直20°~61°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
ダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)
音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)
対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X
画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)
付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)
質量(g)815以下
使用温度範囲(℃)-30~+50
規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG
消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)
電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)
レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2
保護等級衝撃:IK10(Housingのみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー
画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176
使用場所屋外固定
デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ
ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)
最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)
フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)
音声なし
電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)
対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)
ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)
使用湿度範囲(%RH)30~80
SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)
付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、乾燥剤、両面テープ(乾燥剤固定用)、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)
形状ドーム型
質量(g)905以下
使用温度範囲(℃)-30~+50
規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG
消費電力(W)【PoE】約8.0(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)
電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)
レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3
保護等級衝撃:IK10
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー
使用場所屋内・屋外
デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ
ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)
最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)
フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)
音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク
電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)
対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)
ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)
使用湿度範囲(%RH)30~80
SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
カメラ本体にAIプロセッサー搭載。サーバーレスで構築可能。多彩な検知機能が利用可能。レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【フォーカス範囲(m)】0.5 ~ ∞【自動コントラスト】On/Off【走査面積】5.57 mm( H) × 3.13 mm( V)【推奨品】重塩害対応カメラケース:Tokina VCHO-35S、カメラ取付足(天井用):Tokina WH-31【暗部補正】0から255の範囲でレベル設定が可能
付属品ご使用の前に(ISIチラシ):1冊、保証書:1式、コードラベル※:1枚、ワイヤー取付金具:1個、ワイヤー取付金具固定ねじ(M2.5×8mm):2本、取付座:1個、落下防止ワイヤ―:1本、ワッシャー:1個、スプリングワッシャー:1個 ※ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。
質量(g)440 以下(レンズ含む)
使用温度範囲(℃)-10 ~+50 (電源投入時:0 ~50 )
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
消費電力PoE DC 48 V :91 mA/約 4.4 W(クラス2機器)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×94 ( レンズ含む)
対応VCCI(クラス A):準拠 IEC61000(EMC規格):準拠 IEC62368-1(安全規格):適合 JIS Z 0202(包装貨物-落下試験方法):準拠 JIS Z 0232(包装貨物-振動試験方法):準拠 JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法):準拠 JIS K 7350-2 (A法):準拠 Onvif:Profile S,T,M
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10 %~90 %(結露しないこと)
ズーム3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 最大9.6倍(画像解像度 640×360時)
焦点距離(mm)3.0 ~ 9.6
モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
保存温度範囲(℃)-30 ~+60
保存湿度範囲10 %~95 %(結露しないこと)
撮像素子約1/2.8型CMOSセンサー
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
補正機能逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)
表面仕上げ本体 : PC/ABS樹脂 オフホワイト、レンズ: PC樹脂、レンズ他 ブラック
走査方式プログレッシブ
ゲイン0から11の範囲でレベル設定が可能
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
最低照度換算値(Lx)カラー 0.012 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0008 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※/白黒0.009 ( 50IRE、 F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値
ダイナミックレンジ最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31)
インテリジェントオートOn/Off
スーパーダイナミックOn/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。