防犯カメラ本体 :「windows 10」の検索結果
関連キーワード
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.3~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps (レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト
質量(g)約520以下
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約4.8W(クラス2機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)129.5×101(ドーム径 40)
対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11
有効画素数1280(H)×720(V)
機能有(4エリア設定可能)
ズーム光学3.1倍(手動ズーム/手動フォーカス)
解像度1280×720/640×360/320×180
焦点距離(mm)2.9~9.0
モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
絞りF1.3~CLOSE
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター
補正機能逆光補正/強光補正
表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト、ドーム:アクリル樹脂、クリア
最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時)
制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/固定シャッター
画角水平36°~115°、垂直20°~61°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
ダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)
音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)
対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X
画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フレームレート(H.265/H.264)】30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps 25fpsモード:1fps/3.1fps/4.2fps/6.25fps/8.3fps/12.5fps/20fps/25fps【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト
質量(g)約390
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)約6.7W(クラス0機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×50.5
対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11
有効画素数約510万画素
機能有(4エリア設定可能)
ズーム光学1倍、デジタル1~4倍
解像度パノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、ダブルパノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、魚眼:2192×2192/1280×1280/640×640/320×320(レコーダ接続時 最大1280×1280) 、4画PTZ:1600×1200/1280×960/800×600/640×480/320×180(レコーダ接続時 最大1280×960)
焦点距離(mm)0.84
撮像素子1/3型CMOSセンサー
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター
補正機能逆光補正/強光補正
表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト
最低被写体照度(Lux)カラー時0.15(最長露光時間1/30s時)、0.01(最長露光時間16/30s時) 白黒時 0.1(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)
制御モード【光量制御】フリッカレス(50Hz/60Hz)/ELC
画角水平186°、垂直186°
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Forefox
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
ダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)
音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)
対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X
画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
使用温度範囲(℃)-10~+50
動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【パスワード】使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理【再生モード】通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生 特殊再生:早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生【再生方法(動画)】本体およびWindows(R) PCでの再生が可能 Windows(R) PC専用の再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存【外部監視/制御インタフェース】接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND【画面分割数】メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割【表示レート】ライブ/再生:最大30fps【暗号化】外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能)
付属品簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート
質量(kg)10以下
使用温度範囲(℃)+5~+40
耐荷重(kg)天面:6.1以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×269×101(ゴム足および突起部除く)
電源電圧(V)AC100~240
記録方式指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存【記録レート】映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定【符号化規格】映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC
機能【検索機能】アラーム検索、タイムデート検索、サムネイル検索、顔サムネイル検索
記録媒体USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマット
アラーム内容故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり)
表示モードメインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス サブモニター:ライブ、シーケンス
互換性μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ※8、MELOOK3同軸カメラ※8を接続可能 ※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要となります。
記録時間カメラの台数と記録ビットレートによる
供給電源【カメラ】PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W
記録モード通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット
音声ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力
音声出力HDMI出力×1系統(メインモニター)
映像出力メインモニター:HDMI出力×1系統、サブモニター:HDMI出力×1系統
拡張性1カメラ増設端子にPoE HUB※9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下)/最大480fps 2メーカー指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能(NR-9000/02C以外) 3無停電電源装置(UPS)を接続可能(NR-9000/02CはUPSシャットダウン連動非対応) 4外部NTPサーバーと時刻同期可能 5他社ONVIF(R)対応カメラを接続可能※10 ※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。