商品豆知識
EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル
夜間監視が可能な赤外線カメラ
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
近距離~中距離監視向けのレンズ搭載
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
室内仕様の赤外線ドーム型カメラ
夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載
ドーム型で威圧感の少ないボディ設計
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離:最大約10m
形状ドーム型
寸法(mm)Φ121×93
色白
質量(g)約320
電源DC12V / 約450mA
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度682万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
画角水平角度:約35~75度
赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル
超高解像度の3840×2160ピクセル
小型の威圧感が少ないデザイン
入口監視など近距離向け監視に最適
広角3.6mmボードレンズ搭載
800万画素4K AHD赤外線カメラ
高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
赤外線LEDを18個搭載
屋外防滴仕様
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m
形状ドーム型
色白
質量(g)約300(取付金具含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(取付金具含まず)
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度800万画素
保証期間1年
LEDチップ赤外線LED18個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防滴仕様
照射距離(m)最大約20
画角水平角度 約80度
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ
夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離: 最大約7m
形状ドーム型、暗視型
寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )
色白
質量(g)約315(取付金具含む)
電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )
信号形式AHD
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15
画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度
赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
548万画素の超高解像度モデル登場!
AHDシリーズのミニチュアカメラ
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。
42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
形状小型
色黒
質量(g)約195(取付金具含む)
電源DC12V / 約186mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む)
信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI
解像度548万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角水平角度:約32~87度
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵
形状バレット型
質量(kg)約1.84(取付金具含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず)
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ
解像度400万画素
保証期間1年
LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約60
画角水平視野角度 約39~94度
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m
形状バレット型
質量(kg)約1.36(取付金具含む)
色グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ
解像度400万画素
保証期間1年
LED大型赤外線LED 8個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約50
画角水平視野角度 約40~85度
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。イーグルシリーズ無線録画機に接続して使用できます
用途MicroSDカード映像の閲覧について。本製品では、MicroSDカードに記録された映像の閲覧方法が限定されております。・閲覧可能な方法。カメラ本体にMicroSDカードを挿入した状・態で、スマートフォンアプリから閲覧。・ご注意事項。MicroSDカードをカメラから取り外し、カードリーダーなどを使用してパソコンで閲覧することはできません。
仕様【録画デバイス】microSD 16-128GB / イーグルシリーズNVR
その他【白色灯監視距離】8m / 【赤外線暗視距離】12m
色ホワイト
質量(g)384(取付ブラケット/ケーブル含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×58.7×184.4(取付ブラケット含む・突起部含まず)
材質(ケース)ダイキャスト合金
解像度2880×1620
画素数500万画素
画角【水平】88°
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状バレット(砲弾)型
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ10.1インチ
4K(800万画素)超高解像度AHD赤外線ドーム型カメラ
超高解像度の3840×2160ピクセル
小型の威圧感が少ないドーム型カメラ
入口監視など近距離向け監視に最適
広角3.6mmボードレンズ搭載
赤外線チップLEDを18個搭載
小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
屋外防滴仕様
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m
形状ドーム型
色白
質量(g)約392(取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ100×87
信号形式AHD
レンズサイズ(mm)3.6
解像度800万画素
保証期間1年
LEDチップ赤外線LED 18個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防滴仕様
照射距離(m)最大約20
画角水平角度 約80度
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは300万画素(2304x1296) 水平画角約73度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状バレット(砲弾)型
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数カメラ:300万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ10.1インチ
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様【赤外線監視可能距離】10m
レンズ3.6mm
HDD2TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート【録画】各ch:15fps
画角水平視野角度 約80度
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350m
Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
HDD2TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
画素数365万画素
フレームレート【録画】各ch:15fps
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V)DC6 / 単3電池4本
本体質量(g)約265(※電池等除く)
レンズボードレンズ搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×125×80
マイクロホン無
解像度静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps)
保存形式MicroSD(最大128GB)
LED赤外線LED 22(不可視型)
バッテリー容量(mAh)2600
照射距離(m)赤外線LED:約15
画角水平:約50度
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。500万画素の高解像度モデル登場。フルHDの2倍の高解像度IPカメラ。2880×1620の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
規格【赤外線】850nm【ホワイトデュアルLED】4灯
本体質量(g)340
レンズ3.6mm
信号形式IPネットワーク
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数500万画素
使用場所屋外
照射距離(m)【赤外線】15【ホワイトLED】10
画角【水平】95度
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様【赤外線監視可能距離】10m
形状BOX型・防水型
レンズ3.6mm
保護等級カメラ:IP66相当相当
HDD4TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
使用場所カメラ:屋外対応
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート【録画】各ch:15fps
画角水平視野角度 約80度
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350m
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画は驚きの1億画素の静止画記録!・動画も4K800万画素の高画質!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。MicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
用途トレイルカメラ用電源
電源(V)DC6 / 単3電池4本
本体質量(g)約391(※電池等除く)
レンズボードレンズ搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×143×95
マイクロホン有
解像度静止画:100M/80M/60M/48M/40M/36M/30M/24M/20M/16M/12M動画:4K / 2K / 1080P / 720P
LED940nm 赤外線LED 4灯
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時。。
使用場所屋内用
形状小型
規格【信号】HD-SDI/EX-SDI
解像度録画:400万画素
色黒
画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
レンズサイズ(mm)2.8~12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含む
質量(g)約200※取付金具含む
電源(V)DC12/約300mA
保証期間1年
仕様赤外線LEDなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ。2304×1296の映像解像度で記録が可能。3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能。赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能。夜間監視対応モデル。暗視距離10m。IP66相当の屋外防水性能
用途イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2610シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用。赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応
仕様【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ
付属品電源アダプター
質量(g)約378 ※取付金具含む
電源DV12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まず
レンズサイズ(mm)3.6
解像度300万画素(録画)
保証期間1年
使用場所屋外
照射距離(m)赤外線:最大約20
画角水平視野角 約80度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能。映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。カメラ2台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。最大HDD容量 8TB搭載可能。最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。録画解像度は最大2592×1952で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
質量(kg)約0.75(HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む)
センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能]
信号形式AHD・アナログ
解像度1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力2
フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
レンズ3.6mm
HDD4TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
画素数365万画素
フレームレート【録画】各ch:15fps
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
AHD/TVI映像信号のカメラ対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
付属品USBマウス
質量(kg)約0.61(HDD含まず)
電源DC12V 最大24W
内容1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)
信号形式AHD・アナログ
解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO
入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)
音声入力4
フレームレート548万画素時各ch:6fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約285
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(2灯)
マイク/スピーカー有
使用場所屋内/屋外
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20
画角水平:約85度
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)
到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10
保証期間1年
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
使用場所屋内外
防水性なし
ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力各種LANポート(8チャンネル分)
音声出力HDMI×1
フレームスピード(fps)最大15
モニターサイズ10.1インチ
最大800万画素のAHDカメラの入力に対応2ch小型デジタルレコーダー
1080pのフルHD解像度で映像を高画質録画!2ch小型デジタルレコーダー
512GBSDカード(別売)を2枚で最大1TBの搭載可能
駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機
手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能!
カメラ2台分の音声収録も同時にできます。
録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用
フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。
高解像度1920×1080(1080p)をSDカードに記録
映像データは次世代映像データ圧縮技術で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。
上書き録画機能搭載
操作用リモコンでカンタン操作
ファンレスで動作音がしない静音タイプ
付属品ACアダプター
質量(g)約310(※ケーブル等の付属品含まず)
外形寸法(mm)本体:115×28×101(※突起物含む)
電源(V)10~32/60W(定格)
センサー入・出力:無
信号形式AHD・アナログ
解像度入力:800万画素までのAHD信号に対応
保証期間1年
入力端子2入力(BNCJ端子)※AHD・アナログ入力に信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1
入出力音声:2入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
容量(GB)録画媒体:512(SDカード2枚まで対応(別売))
HDMI規格出力:1920×1080、1440×900、1280×800、1280×720、1440×900、1024×768
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
EX-SDI最高画質400万画素対応!
EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。
プライバシーマスキング機能搭載
モーション機能搭載
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度400万画素
色黒
赤外線ライト無
映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ
レンズCSマウント
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5
質量(g)約325
電源DC12V / 約300mA
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
形状BOX型
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。
集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。
夜間監視対応モデル
屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ
左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。
録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。
カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型
質量(g)約270(取付金具含む)
電源DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)
信号形式イーグル用IPカメラ
レンズサイズ(mm)3.6
解像度365万画素
LED特殊LED 2個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
旋回角度(°)水平355・垂直93
画角水平視野角度約95度
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。)。障害が無い状態で見通し距離約250m。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
外形寸法(mm)【カメラ】Φ80×122※基台部除く
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680(HDD含まず)
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)3.6
保証期間1年
色(本体)黒色
画素数500万画素
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)赤外線:5
画角【カメラ】水平:90度
モデルカメラ:みてるちゃん2 5Plus 2台
モニターサイズ2.5インチ
EX-SDI高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
近距離~中距離向けのバリフォーカルレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。
※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター
形状ドーム型
質量(g)約315(※取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ128×90(※突起物含む)
信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログ
レンズサイズ(mm)2.7~12
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 、【水平角度約34~94度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時 ※CVBS設定時32~92度)
保証期間1年
使用場所屋内
防水性なし
最低被写体照度(Lux)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル
手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応
カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品ACアダプター
質量(g)約150(※取付金具含む)
電源(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)
信号形式EX-SDI・HD-SDI
解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30
保証期間1年
使用場所屋内
防水性なし
最低被写体照度(Lux)1
対応レンズCSレンズマウント対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ホワイトLEDを搭載した水中カメラ
カメラリモコンで360度旋回が可能
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。
防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
質量(kg)約0.9
電源DC12V/1A
ケーブル長(m)50
寸法(Φ×高さH)(mm)97×151
信号形式CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度41万画素
防塵防水性能あり
LED5mmサイズ ホワイトLED12個搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)約0~2(水中撮影時)
可動範囲左右:360度
画角水平視野角度72°
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型
色白
質量(g)約100(取付金具含む)
電源DC12V/約140mA
寸法(Φ×高さH)(mm)90×67
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度548万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角5MP設定時:約80度
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
形状防滴・暗視型
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
使用場所屋外(カメラ)
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載。亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載。カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)12800
使用場所屋外
LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm
供給電源外部:MicroUSB タイプB型
音声有
動作距離(m)赤外線監視可能:約7
画角約100度
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型
質量(kg)録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g
出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)
レンズ3.6mm(ボードレンズ)
電源電圧(V)【NVR】DC48
最大消費電力(W)【NVR】96
解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)
到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10
保証期間1年
画素数800万画素
使用場所屋内外
防水性なし
ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)
音声入力各種LANポート(8チャンネル分)
音声出力HDMI×1
フレームスピード(fps)最大15
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
保証期間1年
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
保証期間1年
画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
保証期間1年
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
AHD/TVI/IPネットワークカメラなど映像信号に対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
内容1個
本体質量(g)約980(※HDD含まず)
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む
入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
形状BOX型
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず
解像度録画:800万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:800万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)大型赤外線LED 8
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません
解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)赤外線LED18
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
1
2
3
4
次へ
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。