防犯カメラ本体 :「サーモグラフ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラの画角内に体温キャリブレーション装置を置くことで、距離による温度の誤差をなくし、常に温度の補正が行われ、0.3℃以下まで誤差を抑えることができます。
アズワン品番64-7814-99
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視 形状BOX型 質量(kg)1.76 外形寸法(mm)358.3×113.5×115.2 電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3) 測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150 人数同時測温人数(人):30 機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃ インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485 測定部位高温度部 赤外線投光距離40以下 ストレージMicroSDカードスロット内蔵
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・赤外線照射距離が40 mあるため、遠距離からの侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視 形状ドーム型 質量(g)940 外形寸法(mm)138.3× 138.3 × 123.1 電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3) 測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150 人数同時測温人数(人):30 機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能 解像度サーモグラフィ:160×120 温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃ インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485 測定部位高温度部 赤外線投光距離15以下 ストレージMicroSDカードスロット内蔵
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります