QHD (2560 x 1440,)の解像度。0.16 Lux@F1.2 (Color), 0.009 Lux@F1.2 (B/W)。デイナイト(ICR), DWDR,モーション検知。最大伝送距離500m。電源:24VAC,12VDC。消費電力:Max3.6W。重量:186g
寸法(mm)68.4 × 59.6 × 92.7
質量(g)186
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
フルHD(1,920×1,080)の解像度。0.04Lux@F1.2(カラー)、0.004Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR、SSNRIV、モーション検出。最大伝送距離500m。消費電力:最大6.75W。重量:198g
寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7
質量(g)198
2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.04Lux(カラー)、0.004Lux(白黒)。デイナイト(自動ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。電源:SPV-401,SPV-801。消費電力:Max7W。重量:188g
寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7
質量(g)188
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度。 0.27Lux@F2.0(カラー)、0.017Lux(白黒)。 2.8mm固定レンズ。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。 最大伝送距離 500m。電源:12VDC。消費電力:Max3.6W。重量:240g
寸法(mm)Φ110×86
質量(g)240
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
4MP(2560x1440)の解像度。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。簡単設置。電源:12VDC・消費電力:Max5W。重量240g
寸法(mm)Φ110.1×86.1
質量(g)240
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 最大伝送距離 500m。電源:DC12V&AC24V。消費電力:Max5.8W。重量:320g
寸法(mm)Φ119.8×98.5
質量(g)320
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
4MP(2560×1440)。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 2.8mm固定レンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。簡単設置。電源:12VDC。消費電力:Max5W。重量:240g
寸法(mm)Φ110.1×86.1
質量(g)240
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知。IR照射距離:30m。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:SPV401,SPV-801。消費電力:Max7.5W。707g
寸法(mm)Φ137×106.1
質量(g)707
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
4MP(2560 x 1440)の解像度。0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:12VDC。消費電力:Max5W。重量:715g
寸法(mm)Φ120.3×91.7
質量(g)715
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g
寸法(mm)Φ137.0×106.1
質量(g)715
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g
寸法(mm)Φ137×106.1
質量(g)715
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IP66/IK10。電源:24VAC。消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)。重量:3.3kg
寸法(mm)Φ223.4×293.6
質量(g)3330
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IK10対応。電源:24VAC。消費電力:Max20W。重量:1.7kg
寸法(mm)Φ152.0×218.0
質量(g)1700
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 2.8mm固定レンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。 IP66、IK10。電源:12VDC。消費電力:Max5W。重量:320g
寸法(mm)Φ70.0×246.0
質量(g)320
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max5.8W
寸法(mm)Φ78.0×259.8
質量(g)914
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。