防犯用カメラ (5) カテゴリ: 防犯カメラ本体ブランド: マスプロ電工すべて解除
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工 4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様 サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点 付属品 ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個 サイズ Nタイプ 質量(g) 610 使用温度範囲(℃) 0~+40 シリーズ PC-HELPER USB type N 出力 バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 電源 DC5V(ACアダプター):AC100V 方式 再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 外観:178×266×71 消費電力 4.7W(10.5VA) 出力点数 8点/16点 入力 バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 入力点数 8点/16点 分解能 ADC :12-bit、DAC:12-bit 機能 録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4 解像度 (録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD) 防塵防水性能 防じん:屋内用(非防水) 応答速度 5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) モード 録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル 使用コネクタ 6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 端子 HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 静電式 入力レンジ ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V 接続台数 カメラ:最大4台(4台同時録画可能) チャネル数 1-ch 出力レンジ ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V モニターサイズ H×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600) 動作電圧(V) (入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様 USB アップデートレート 12μsec (max.) カウント方式 32-bit アップ 入力チャネル数 シングルエンド 16-ch (差動 8-ch) 出力チャネル数 2-ch
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工 4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様 サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点 付属品 ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個 サイズ Nタイプ 質量(g) 390 使用温度範囲(℃) 0~+40 シリーズ PC-HELPER USB type N 出力 回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 電源 DC5V(ACアダプター):AC100V 方式 再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 外観:137×202×59 消費電力 4.6W(10.4VA) 出力点数 8点/16点 入力 回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 入力点数 8点/16点 分解能 ADC :12-bit、DAC:12-bit 機能 録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4 解像度 (録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD) 防塵防水性能 防じん:屋内用(非防水) 応答速度 5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) モード 録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル 使用コネクタ 6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 端子 HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 感圧式 入力レンジ ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V 接続台数 カメラ:最大4台(4台同時録画可能) チャネル数 1-ch 出力レンジ ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V モニターサイズ H×V:7インチフルカラーモニター(1024×600) 動作電圧(V) (入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様 USB アップデートレート 12μsec (max.) カウント方式 32-bit アップ 入力チャネル数 シングルエンド 16-ch (差動 8-ch) 出力チャネル数 2-ch
ネットワークビデオレコーダー マスプロ電工 12日以内出荷
高画質なカメラに対応し、高画質で録画最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能ハードディスク容量(2TB、4TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示分割表示できますから、最大4台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様 ●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:4チャンネル 質量(kg) 約1.6 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 最大45(73VA) 電源 ACアダプター チャンネル数 4ch 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 49×230×216 解像度 録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k 再生速度 2 ~ 64倍 入力端子 映像:RJ-45 ×4 モード 常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画 RoHS指令(10物質対応) 対応 画面仕様 モード:1、4分割 映像出力 HDMI / VGA
ネットワークビデオレコーダー マスプロ電工 12日以内出荷
高画質なカメラに対応し、高画質で録画最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能ハードディスク容量(2TB、4TB、6TB、8TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示分割表示できますから、最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様 ●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:8チャンネル 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源(V) AC100 消費電力(W) 最大95(140VA) チャンネル数 8ch 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 50×360×305 解像度 録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k 再生速度 2 ~ 64倍 入力端子 映像:RJ-45 ×8 モード 常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画 RoHS指令(10物質対応) 対応 画面仕様 モード:1、4、6、9分割 映像出力 HDMI / VGA
ワイヤレスカメラ&モニターセット マスプロ電工 当日出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途 モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品 取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状 BOX型 電源 【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m) 【カメラ部 】約3.2 解像度 録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m) 約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能 【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m) 1.5~∞ 記録ファイル形式 録画:ASF 周波数(MHz) 2400~2483.5 動作温度(℃) 【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux) 0以上(赤外線撮影時) 画素数 約200万画素(1920H×1080V) 使用場所 屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線 特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数 カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式 H.264 グリーン購入法 適合 照射距離(m) 最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレート FHD:12fps、HD:25fps 変調方式 GFSK/FHSS 動作湿度(%RH) 【カメラ部 】90以下 画角 (撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m) 最大300 データレート(Mbps) 6 内蔵マイク あり イメージセンサー 1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式 モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサー PIR、検知角:約90°