防犯カメラ本体 :「防犯用品」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)ダミーカメラ
本体、ダミーレンズ、取付台、ケーブルがついています。 LED表示灯が点滅して夜間でも高い威嚇効果を発揮します。 単3マンガン電池4本(別売)で約6ヵ月間表示灯が点滅します(アルカリ電池なら約1年)。
仕様屋内用、赤色点滅タイプ 質量(kg)0.47 電源単3乾電池×4(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×125×49
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)AHD PTZカメラ PTZ-910AH
AHDプリセットドームカメラに光学10倍ズームレンズとデイナイト機能を搭載。 ファン搭載のハウジング一体型構造により屋外の壁面設置が可能。 2メガピクセル1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。 フルHD映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いフルハイビジョンの映像をモニタリングすることができます。 オートフォーカス機能内蔵の光学10倍ズームレンズ(f=5.1~51mm)の搭載により、細部まで鮮明な画像が得られます。 さらに、デジタル32倍ズームとの併用により、最大320倍までのズームが可能です。(f=5.1mm~51mm、水平54°~4.9°、垂直31°~4.0°) 最大121箇所のプリセットポジションをあらかじめ設定でき、見たい場所を素早く映し出すことが可能です。 また、アラーム入力を4系統装備し、アラーム信号が入力されると、あらかじめ設定されたプリセットポジションに移動させることができます。 屋外の壁面設置が可能で、ファンを搭載しています。 電子感度アップ(最大4倍)を搭載していますので、低照度下でもより鮮明な画像が得られます。 パン・チルト・ズームなどの連続操作を記録させて同じ軌跡を監視するパターンモード、 指定した2つのポジション間をオートパンで監視するスキャンモード、 登録したプリセットポジションを順番に切替えて監視するツアーモードを搭載しています。 AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号を同時に出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。 同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのPT Z制御やOSD設定が可能です。 専用コントローラVSP-5000またはメーカーデジタルレコーダーの接続により、最大255台のカメラ制御が可能です。 監視エリア内で撮影をしてはいけない画像の任意の場所にマスク(8箇所)をかけて映像を隠すことができる、プライバシーゾーン機能を搭載しています。
用途監視、防犯、状況把握用途 防塵防水性能IEC規格IP66準拠 仕様壁面取付 付属品取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター:1個、ACケーブル:1本、L型六角レンチ(3mm):1本、取付プレート:1枚、取付プレート固定ネジ:10本、自己融着テープ:1個 質量(g)約2100 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 外形寸法(mm)約Φ150×220×270 電源電圧(V)DC12±10%(ACアダプター付属) 機能フリッカーレス(オート/オン/オフ切替) 、ゲインコントロール(オン/オフ/夜間切替)、電子感度アップ(電子感度アップオフ/2倍/4倍切替)、ホワイトバランス(オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外切替)、逆光補正(オフ/BLC/WDR切替)、ハイライトコントロール(オン/オフ切替)、ノイズリダクション(オート/オフ/低/中/高切替)、デイナイト機能(オート/カラー固定/白黒固定切替)、揺れ低減機能(オン/オフ切替)、プライバシーマスク(最大8ヶ所設定可能)、動体検知(オン/オフ切替)、フォーカス調整(オート/ワンプッシュ/マニュアル切替)、プリセットポジション(最大121ポジション可能)、オートモード(ツアー/スキャン/パターン/オートパン/シーケンス) 消費電流(mA)650 通信方式RS-485(PELCO-D)、Pelco-C 照度(Lx)カラーモード5(F:1.6) 解像度1920×1080 設置場所屋内、屋外 撮像素子1/3型Panasonic2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー 使用レンズ光学10倍ズームレンズ(広角f=5.1mm/F:1.6~標準f=51mm/F:1.8、水平:54°~4.9°、垂直:31°~4.0°) 画素数総画素数:1956(H)×1266(V)(約247万画素)、有効画素数:1944(H)×1092(V)(約212万画素) 回転速度水平:300°/秒、垂直:300°/秒 デジタルズーム32倍(光学ズームとの組み合わせで最大320倍) シャッタースピードオート、1/30~1/30000秒切替 ファンあり(常時動作) 可動範囲水平:360°(エンドレス)、垂直:-3°~180° フレームレートフルHD (1080p):30fps アラームa接点、4系統 映像出力AHD:AHD2.0 75Ω(BNCコネクタ)、アナログ:VBS1.0V(p-p)75Ω(BNCコネクタ) 被写体照度0.22lx(カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.11lx (カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍)、0.016lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/白熱灯)、0.008lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍/白熱灯)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサーLEDライト付きAHDカラーカメラ PVL-694AH
2メガのAHDカラーカメラにLEDライト(4灯)とセンサーを搭載。 2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。 メガピクセル映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いメガピクセルの映像をモニタリングすることができます。 4.2倍メガピクセルバリフォーカルを搭載。(広角f=2.8mm~標準12mm) 監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角96°~33°、垂直画角52°~19°) カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。夜間はセンサーと照明が連動し、暗闇でも映像を瞬時に確認することができます。 照明の点灯による威嚇効果も発揮します。(照度4,000lm)防水構造の採用により、屋外にもそのまま設置できます。(IEC規格:IP55準拠) センシティブゾーン24本(12対)、検知エリア93°(最長部12m)の独自のCPUを内蔵した高信頼性パッシブセンサー(立体検知型)を搭載しています。 監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大4エリア設定可能) 電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。 AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号も出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、 既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。(スイッチ切替でAHDかアナログのどちらかを出力します。) 同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。
用途監視、防犯、状況把握用途 防塵防水性能防雨構造IP55 付属品コードブッシング:1個、タッピングネジ(Φ4×25):2本、コンクリート用アンカープラグ:2本、エリアマスキングシール:2枚、サンシェード:1個、サンシェード固定ネジ(M3×5):2本、調整用モニター出力ケーブル:1本、キャップ:2個、取扱説明書(保証書付き):1冊 材質ライト部:アルミ合金、本体:樹脂 質量(g)約2600 使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと) 消費電力(W)約63 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度約70%~約130%(ボリュームにて調整、中点100%) 設定方式OSD方式、日本語対応 機能フリッカーレス(FLK)、ゲインコントロール(レベル調整可)、電子感度UP(オフ/オート(2/4/6/8/10/15/20/25/30倍)切替)、ホワイトバランス(ATW/AWB/AWC(プッシュロック)/室内/室外切替)、逆光補正(オフ/BLC/HSBLC切替(レベル調整可))、D-WDR(オフ/オン/オート切替(オート設定時レベル調整可))、ノイズリダクション(オフ/LOW/MIDDLE/HIGH(二次元、三次元)切替)、霧消し機能(オフ/オート切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180°回転切替)、輪郭補正(オフ/オート切替(レベル調整可))、シェーディング補正(オフ/オン切替)、モーション検知(オフ/オン切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替4エリア)、画素欠陥補正機能(オフ/オン(ライブ欠陥画素補正/白画素欠陥補正/黒画素欠陥補正)切替(レベル調整可)) 通信方式同軸多重制御方式 (Pelco-C) 角度調整範囲照 明 部:上下6°~(46°)/左60°/右60°、カメラ部:上下0°~38°/左45°/右45°、センサー部:上下0°~25°、左45°、右45° 電源(AC V)ACプラグ式 (コード長3.5m):100(50/60Hz) 照度(Lx)10(F:1.2) 解像度1920×1080 点灯方式点灯のみ (フラッシングモードなし) 検知方式検知出力:無電圧リレー接点 (C接点) AC/DC30V 0.5A (抵抗負荷)ネジ端子式、検知出力設定:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、検知出力時間:オフディレイ (約2秒)/動作時間連動 動作モード昼夜判別:約5lx~∞lx (ボリュームにて調整) 設置場所屋内、屋外 撮像素子1/2.8型SONY 2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー 使用レンズオートアイリスバリフォーカルレンズ(広角f=2.8mm/F:1.2/水平:96°/垂直:52°、標準f=12mm/F:3.0/水平:33°/垂直:19°) 画素数総画素数:2000(H)×1121(V)(約224万画素)、有効画素数:1920(H)×1080(V)(約207万画素) シャッタースピードオート、1/30~1/50000秒切替 明るさ(Lm)4000 検知エリア(m)立体型 (最長部12) 点灯時間約3秒/約10秒/約30秒/約1分/約2分/約3分/約5分 (オフディレイ動作) フレームレートフルHD (1080p):30fps 映像出力AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替ネジ端子式(調整用映像出力:AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替(映像出力と連動)) 被写体照度2lx(F:1.2/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.2lx (F:1.2/電子感度UP:30倍) 調光率(%)0/20/50/100
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサー付きAHDカラーカメラ PVC-690AH
2メガのAHDカラーカメラにセンサーを搭載。 2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。 4.2倍メガピクセルバリフォーカルを搭載。(広角f=2.8mm~標準12mm) 監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角96°~33°、垂直画角52°~19°) カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。防水構造の採用により、屋外にもそのまま設置できます。(IEC規格:IP55準拠) センシティブゾーン24本(12対)、検知エリア93°(最長部12m)の独自のCPUを内蔵した高信頼性パッシブセンサー(立体検知型)を搭載しています。 センサー・カメラ部の監視方向が独立して個別に調整でき、様々な設置条件に対応できます。 監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大4エリア設定可能) 電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。 AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号も出力が可能。 AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。(スイッチ切替でAHDかアナログのどちらかを出力します。) 同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。
用途監視、防犯、状況把握用途 防塵防水性能防雨構造IP55 付属品コードブッシング:1個、タッピングネジ(Φ4×25):2本、コンクリート用アンカープラグ:2本、エリアマスキングシール:2枚、キャップ:2個、調整用モニター出力ケーブル:1本、取扱説明書(保証書付き):1冊 材質ライト部:アルミ合金、本体:樹脂 質量(g)約1100 使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと) 消費電力(W)約4 検出方式パッシブインフラレッド方式 感度約70%~約130%(ボリュームにて調整、中点100%) 設定方式OSD方式、日本語対応 機能フリッカーレス(FLK)、ゲインコントロール(レベル調整可)、電子感度UP(オフ/オート(2/4/6/8/10/15/20/25/30倍)切替)、ホワイトバランス(ATW/AWB/AWC(プッシュロック)/室内/室外切替)、逆光補正(オフ/BLC/HSBLC切替(レベル調整可))、D-WDR(オフ/オン/オート切替(オート設定時レベル調整可))、ノイズリダクション(オフ/LOW/MIDDLE/HIGH(二次元、三次元)切替)、霧消し機能(オフ/オート切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180°回転切替)、輪郭補正(オフ/オート切替(レベル調整可))、シェーディング補正(オフ/オン切替)、モーション検知(オフ/オン切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替4エリア)、画素欠陥補正機能(オフ/オン(ライブ欠陥画素補正/白画素欠陥補正/黒画素欠陥補正)切替(レベル調整可)) 通信方式同軸多重制御方式 (Pelco-C) 角度調整範囲カメラ部:上下0°~38°・左45°・右45°、センサー部:上下0°~25°・左:45°・右:45° 電源(AC V)ACプラグ式 (コード長3.5m):100(50/60Hz) 照度(Lx)10(F:1.2) 解像度1920×1080 検知方式検知出力:無電圧リレー接点 (C接点) AC/DC30V 0.5A (抵抗負荷)ネジ端子式、検知出力設定:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、検知出力時間:オフディレイ (約2秒)/動作時間連動 動作モード昼夜判別:約5lx~∞lx (ボリュームにて調整) 設置場所屋内、屋外 撮像素子1/2.8型SONY 2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー 使用レンズオートアイリスバリフォーカルレンズ(広角f=2.8mm/F:1.2/水平:96°/垂直:52°、標準f=12mm/F:3.0/水平:33°/垂直:19°) 画素数総画素数:2000(H)×1121(V)(約224万画素)、有効画素数:1920(H)×1080(V)(約207万画素) シャッタースピードオート、1/30~1/50000秒切替 検知エリア(m)立体型 (最長部12) フレームレートフルHD (1080p):30fps 映像出力AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替ネジ端子式(調整用映像出力:AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替(映像出力と連動)) 被写体照度2lx(F:1.2/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.2lx (F:1.2/電子感度UP:30倍)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)カプセル型ダミーカメラ
VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。ダミー用レンズを装着しています。DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。屋内の天井面・壁面に取付可能です。
付属品取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ固定ネジ 3本、樹脂アンカー 3本、電源接続コード 1本、カバー取外し工具 1個、位置合わせシート 1枚 形状ドーム型 質量(g)約370 取付方式天井設置/壁面設置 対応 外形寸法(mm)Φ136×H107 レンズ装着:ダミーレンズ 対応カメラヘッド:3軸可動対応、水平:320°、垂直:15~90°、傾き:±45° 電源電圧(V)DC12 (DC10.5~15極性あり 照明赤外線:自動点灯(DC12V入力時) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 外観外観色:樹脂(ホワイト)、クリアカバー:樹脂 使用場所屋内用 消費電流300mA(DC12V入力時)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)カプセル型ダミーカメラ
VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。 ダミー用レンズを装着しています。 DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。 屋内の天井面・壁面に取付可能です。
付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、カメラ固定ネジ3本、樹脂アンカー3本、電源接続コード1本、カバー取外し工具1個、位置合わせシート1枚 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと) レンズダミーレンズ 消費電流(mA)300(DC12V入力時) 電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり 取付け方法天井設置/壁面設置対応 設置場所屋内 カメラ仕様カメラヘッド:3軸可動対応、水平320°、垂直15~90°、傾き±45° 赤外線ライト自動点灯(DC12V入力時) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×107
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ダミーカメラ
屋内用ボックス型ダミーカメラ。ダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません。屋内の天井面、壁面に取付け可能。カメラ取付台は、2軸可動に対応。
付属品取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm) 形状ボックス型 質量(g)約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く) 外形寸法(mm)W63×H63.5×D148(レンズ含む) 電源(V)DC1.5(単一形乾電池)極性あり レンズ装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 電源表示灯赤色LED点滅可(正面の左下) 使用場所屋内用(天井、壁面)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用ダミーカメラ
ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。 DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。 屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠) カメラ取付台は、3軸可動に対応。
付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本 材質アルミダイカスト シルバー 質量(g)約1700(配線BOX装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時) 消費電流(mA)300(DC12V入力時) 電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり 取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応 防塵防水性能IEC規格 IP66準拠 設置場所屋外/屋内 赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります