防犯カメラ本体 :「有線 カメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様屋外使用可能
セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源家庭用コンセント(100V)
解像度480×272ピクセル
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)(最低)0.01
画面サイズ4.3インチ
画素数約30万画素
画角(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約400万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ16インチ
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ)/0~50(モニター)
セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他
寸法(mm)モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23
モニターサイズ7インチ
質量(g)約280
入力信号AHD/NTSC(自動識別)
記録メディア4~32GB(クラス10以上)※SDカードは別売
出力信号AHD
照度(Lux)0.001
画素数100万画素
画角150°
関連資料(0.63MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
形状防水・暗視型
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0
出力(画像)VGA/HDMI
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチ CMOS
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
最大解像度1920×1080pixel
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
表示色1677万色
ディスプレイ15.6インチ
視野角水平/垂直160°
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
S/N比48dB 以上
出力信号VGA / NTSC
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
画素数(カメラ)約30万画素
使用場所屋外型
容量(TB)HDD1TB
画角約65°
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
形状BOX型
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約800万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
容量(TB)HDD4TB付き
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ16インチモニター
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
防塵防水性能IP66相当
使用場所屋外
容量(TB)HDD4TB
カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃
モニターサイズ21インチ
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
内容1セット
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約800万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外型
センサー1/3インチ CMOS
出力信号VGA / NTSC
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
S/N比48dB 以上
画角約65°
画素数(カメラ)約30万画素
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
接続台数(カメラ)最大4台
出力(画像)VGA/HDMI
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
ディスプレイ10インチ
最大解像度1024×600pixel
表示TFT(TN)LCD
入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA
セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35
形状防水・暗視型
1セット
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
質量(kg)約1.0
センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)
フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)
寸法(cm)26×23×4
最大解像度1920×1080pixel
表示色1677万色
視野角水平/垂直160°
入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)
照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
プロトコルH.265
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSB2.0、2ポート
カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力
画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)
モニターサイズ15.6インチ
有線LANRJ45
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)モニター:約1.0
出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:26×21×4.5
最大解像度1920×1080pixel
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
入力電源DC12V/1A
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.94MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ15.6インチ
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
使用場所屋外
イメージセンサー1/4inchCMOS
信号形式NTSC(カメラ)
画素数約30万画素
画角120°
寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)
動作温度範囲(℃)-10~50
接続台数4台
出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC
有線LAN1か所
HDD320GB
電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
電源DC12-1A
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
角度(°)【レンズ広角】150
解像度1280×780
出力信号AHD
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.92MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプ2ポートUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)
ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。*モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視
仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム
寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45
質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650
出力HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K)
電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A
センサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)
インターフェース2ポート USB 2.0
レンズサイズ(mm)3.6
HDD容量:4(T)
動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)
信号方式H.264/H.265
ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)
バックアップメモリUSB 外部記憶装置
最大接続台数カメラ:8台
音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)
Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数4台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数8台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数1台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数2台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約300×230×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数4台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数4台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数1台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数7台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約300×230×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数2台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数2台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数1台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数5台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数5台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数4台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数3台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約300×230×53
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数1台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53
質量(g)カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数8台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53
質量(g)カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数7台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53
質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数8台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数6台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数3台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数6台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として
使用場所屋外
形状防水・暗視型
付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)約75×65×120
質量(g)約290
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサーCCDソニーセンサー
有効画素数25万
総画素数27万
出力信号NTSC
コネクタBNCプラグ
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)
赤外線投光距離約30m
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ本体 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。