防犯カメラ本体 :「CMOS カメラ」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な室内用の防犯カメラです。
形状BOX型 仕様防水仕様なし、赤外線機能なし 付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約150×55×49 質量(g)約235 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー1/3インチCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 使用場所室内 画角65度
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状防水・暗視型 仕様防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm)約120×70×68 質量(g)約200 電源DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 動作温度(℃)-10~50 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角60度 赤外線投光距離約10m
1台
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所屋外 付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約290 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサーCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ブロードウォッチ防犯カメラセット
形状BOX型 寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く) 質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120 最大解像度1600×900ピクセル 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 入力端子HDMI/VGA 入力電源DC12V/2A 使用場所屋内外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50℃、【録画機】0~40%(結露が無いこと) モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む
1セット
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEC-WTF-1080P 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ 動画あり
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65 仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g)約340(スタンド含む) 電源DC12V/1A 対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上 センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm)約11×6×6(本体のみ) 記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm)3.6 周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)5cm~∞ ワイヤレス通信802.11/b/g/n セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能スピーカ/マイク 音声圧縮形式G.711 使用場所屋外 関連資料(1.21MB) 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート最大25fps 画角140°(対角) ビデオフォーマットMP4 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチ ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 容量(TB)HDD4TB付き 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチモニター ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 防塵防水性能IP66相当 使用場所屋外 容量(TB)HDD4TB カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃ モニターサイズ21インチ
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 内容1セット センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 形状防水・暗視型 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0 出力(画像)VGA/HDMI 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) センサー1/3インチ CMOS 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 最大解像度1920×1080pixel 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 表示色1677万色 ディスプレイ15.6インチ 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) S/N比48dB 以上 出力信号VGA / NTSC 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 画素数(カメラ)約30万画素 使用場所屋外型 容量(TB)HDD1TB 画角約65° 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEC-CAM-AI 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き ブロードウォッチ 動画あり
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能 AI による画像認識で人のみを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる) 警報線や警戒区域を設定し、侵入禁止エリアに入った人だけを検知する設定が可能。
用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に 仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロード セット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本) 材質鉄/ABS サイズ約190×70×60mm(スタンド含む) 質量(g)約360 電源DC12V/1A アダプタ センサー1/3 CMOS 解像度1920×1080 ピクセル 12fps 音声録音あり セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外型 センサー1/3インチ CMOS 出力信号VGA / NTSC 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 S/N比48dB 以上 画角約65° 画素数(カメラ)約30万画素 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 接続台数(カメラ)最大4台 出力(画像)VGA/HDMI 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB) 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) ディスプレイ10インチ 最大解像度1024×600pixel 表示TFT(TN)LCD 入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35 形状防水・暗視型
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 質量(kg)約1.0 センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコルH.265 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様赤外線撮影あり、利用可能人数:端末5台まで操作可能、録画性能:(記録先)本体 microSD カード(4~128GB(Class10 以上推奨)・スマホ ・クラウド 材質ABS 質量(g)約190 電源DC5V/1A センサー1/4 inch CMOS 端末(対応)Android 5.0 以上・iOS 9.2 以上 本体外形寸法(mm)約 70×70×120 ズームデジタルズーム(面積比 100 倍) 動作環境温度:0~50℃、湿度:90%以下(結露無きこと) 録画時間連続録画時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1週間)動感検知時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1ヵ月~1年) 撮影距離(cm)10~∞ 回転角度(°)レンズ:(横)約335、(縦)約105 アプリケーション専用アプリ(無償) 画角撮影:対角約60度 カメラ仕様解像度:1920x1080ピクセル 防水無し オーディオマイク・スピーカー内蔵
1個
9,988 税込10,987
4日以内出荷

Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。*モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム 寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650 出力HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP) インターフェース2ポート USB 2.0 レンズサイズ(mm)3.6 HDD容量:4(T) 動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%) 信号方式H.264/H.265 ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n) バックアップメモリUSB 外部記憶装置 最大接続台数カメラ:8台 音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション) Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS 大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 表示色1,677万色 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 視野角水平/垂直160° 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数4台(最大8台) 音声入力なし 音声マイク内蔵 映像入力HDMI/VGA モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS 大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 表示色1,677万色 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 視野角水平/垂直160° 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数8台(最大8台) 音声入力なし 音声マイク内蔵 映像入力HDMI/VGA モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
249,800 税込274,780
7日以内出荷

ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS 大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 表示色1,677万色 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 視野角水平/垂直160° 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数1台(最大8台) 音声入力なし 音声マイク内蔵 映像入力HDMI/VGA モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数2台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
46,980 税込51,678
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約300×230×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数4台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数4台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
69,980 税込76,978
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数1台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数7台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
79,980 税込87,978
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約300×230×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数2台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
91,980 税込101,178
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数2台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
57,980 税込63,778
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数1台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数5台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
66,980 税込73,678
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数5台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
77,980 税込85,778
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数4台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数3台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約300×230×53 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数1台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
74,980 税込82,478
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数8台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
85,980 税込94,578
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数7台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数8台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
97,980 税込107,778
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数6台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
83,980 税込92,378
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数3台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数6台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
72,980 税込80,278
7日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります