防犯カメラ周辺機器 :「防犯カメラ 表示」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8インチカラーTFTモニター
マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI)
音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵)
付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応
日本語表示メニュー対応
専用リモコン付属
付属品ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター
質量(g)534(本体のみ、スタンド無し)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC12V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×151×36
消費電流(mA)最大約700
解像度最大1024×600
入力端子(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属)
スピーカー1W×2
LCD仕様8インチTFTカラーLCD
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
最大16台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応。カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー。H.265HEVC圧縮規格対応。ハードディスク最大20TB搭載可能(標準2TB搭載)。最大16台のIPカメラを16メガピクセル解像度@30fpsで録画。H.265HEVC圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能
仕様CBR(固定ビットレート)/VBR(可変ビットレート)、同時アクセス数:5ユーザー
種別【圧縮方式】H.265/H.264
質量(kg)約1.7
消費電力(W)最大約135
電源DC48-55V/2.5A
端子種別シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1)マウスおよびUSBドライブ用、ネットワーク:RJ45×1(10/100Base-T)
表示オンスクリーン:カメラ名/時刻/接続/録画状態/エラー/アラーム、画面:1画面/4画面/9画面/16画面/サイクル表示/カスタマイズ表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4
機能録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索
解像度8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
再生速度1/32、1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32
使用温湿度範囲5~40℃10~90%RH
再生時機能再生/逆再生/スロー再生
画質最高/高/中/低/最低
出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768)、VGA×1(表示解像度:1920×1080/1280×1024/1024×768)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP
メモリバックアップUSBドライブ(FAT32フォーマット最大2TB)
接続台数カメラ:16台
アクセス方式PC:PCアプリケーションNVMS2.0、ウェブ:ウェブアプリケーション、InternetExplorer8~11、MicrosoftEdge、GoogleChrome、Safari、モバイル:モバイルアプリケーションSuperlivePlus(OS:iOS10.0以降/Android5.0以降)
フレームレート1~30fps/ch
入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1
録画方式常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/センサー録画/スマート検知録画/アラーム録画/手動録画
再生形式同時:最大16台
ハードディスクSATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB)※標準2TB×1搭載
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応。カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー。H.265HEVC圧縮規格対応。ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索
質量(kg)約1.2
消費電力(W)最大約135
電源DC48V/2.5A
表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4(
解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF
使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH
端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低
出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法H.265 / H.264
アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降
フレームレート1~30fps/ch
画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示
カメラ登録数接続:8台
入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画
再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32
ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。