防犯カメラ周辺機器 :「防犯カメラ用延長コード」の検索結果
フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。
映像・電源一体型。
コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。